Referencia
Milwaukee:M18 BLSAG125X-0
Rubix:10316671
gyártó:4933492643
EAN:4058546413934


Műszaki összefoglalás
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Lemez átmérője | 125 mm |
| Forgási sebesség | 11000 rpm |
Termék leírás : MILWAUKEE M18BLSAG125X-0 M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI 125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL - 4933492643
MILWAUKEE® M18™ brushless 125 mm angle grinder with similar performance to a 800 W corded grinder. Integrated FIXTEC™ system for tool-free wheel change. 11.000 rpm - optimized for cutting applications. Safety clutch - protects user the from kickback. 125 mm keyless guard with cutting guard clip for fast guard adjustment without using a key. Slim handle design. Lockable switch. Line-lock-out function to prevent automatic start up. Weigth with battery 2,4 kg. Supplied without batteries and charger.
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 18 V |
|---|---|
| Lemez átmérője | 125 mm |
| Forgási sebesség | 11000 rpm |
| Súly | 2.4 kg |
| Vezeték nélküli | igen |
| Modell | m18 blsag125x-0 |
| Terhelés nélküli sebesség | 11000 rpm |
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 800 W |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre