• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 406)
    • Hajtástechnika(120 048)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 877)
    • Szerszámok/Méréstechnika(14 963)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 308)
    • Műhelyberendezés(1649)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6395)
    • Karbantartás és javítás(1279)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Kéziszerszámok(10 589)
    • Elektromos kéziszerszámok(816)
    • Pneumatikus szerszámok(152)
    • Egyéb szerszámok(39)
    • Méréstechnika(1563)
    • Speciális szerszámok(1732)
    Szerszámok/Méréstechnika megtekintése
    • Kiegészítők, tartozékok, alkatrészek(259)
    • Elektromos kéziszerszámok(557)
    Elektromos kéziszerszámok megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Szerszámok/Méréstechnika
    3. Elektromos kéziszerszámok
    4. Kiegészítők, tartozékok, alkatrészek
    5. Elektromos szerszám tartozékok
    6. Hordozható szerszámadapter
    7. Metabo Adapter 1/2 -rol 1/4-re E6,3, 3 db-os, ütésálló; 628837000

    Hordozható szerszámadapter Metabo 628837000

    Hordozható szerszámadapter Metabo

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Metabo:628837000
    Rubix:10460820
    gyártó:628837000
    EAN:4061792182837
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : Metabo Adapter 1/2 -rol 1/4-re E6,3, 3 db-os, ütésálló; 628837000


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    BOSCH nyomaték beállító tokmány 1/4 bit befogással IXO-hoz 1600A001Y5PFERD Adapter Pár Rbu 25.4Mm-Hez P548509, 43690025PFERD Adapter Klt. Ak 32-2 P806890, 43690102PFERD Adapter Pár Rbu 32Mm-Hez P606605, 43690032PFERD Hosszabbító Szár Spv 75-6 S8 P185278, 87100358108126 [RUKO] Adapter mágnestalpas fúrógéphezPFERD Adapter Pár Rbu 16Mm-Hez P548486, 43690016PFERD Adapter Pár Am 51/30 P806913, 43690030PFERD Adapter Pár Rbu 20Mm-Hez P549834, 43690020PFERD Hosszabbító Szár Spv 150-3 S6 P185308, 87100362BOSCH ADAPTER SDS-MAX-RÓL SDS-PLUSRA cikkszám: - 1618598159WERA 784 A 1/4 Adapter gyorskioldó tokmánnyal 1/4x30, 05042750001Milwaukee multiszerszám furészlap készlet FA - 5 részes 48906114DCB184 18V 5Ah XR Li-Ion Battery PackPFERD Befogópatron Spz 91490923 8Mm P196304, 91490923
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe