Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • szerszámok/méréstechnika (41)
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (10)
  • forgácsoló szerszámok (7)
  • műhelyberendezés (4)
  • karbantartás és javítás (4)
  • rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (3)
  • 1Gyártó
  • metabo
    (69)
  • 68 Termék(ek) 69 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    Metabo LiPOWER akkuegység 18 V - 5,2 Ah; 625028000

    • metabo:625028000
    • rubix:10507154
    • gyártó:625028000
    • ean:4061792202221
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:5.2 Ah
    • Feszültség:18 V
    brand logobrand logo

    Metabo Csiszolókorong, 250x40x51 mm, 60 N, NK,Ds; 630637000

    • metabo:630637000
    • rubix:10506103
    • gyártó:630637000
    • ean:4007430439574
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:250 mm
    • Szélesség:40 mm
    • Belső átmérő:51 mm
    brand logobrand logo

    METABO BS 18 LTX Quick – Akkus fúró-csavarozó, 18 V, 5.2 Ah Li-Ion, 110 Nm - 602193650

    • metabo:BS 18 LTX Q I
    • rubix:425493
    • gyártó:602193650
    • ean:4007430238931
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Tokmány kapacitás:13 mm
    • Maximális nyomaték:110 N.m
    brand logobrand logo

    METABO W 18 LTX 125 Quick – Akkus sarokcsiszoló, 18 V, 125 mm, 2×5.2 Ah Li-Ion akkuval

    • metabo:W 18 LTX 125 Quick
    • rubix:10012836
    • gyártó:602174650
    • ean:4007430236661
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Forgási sebesség:8000 rpm
    • Súly:2.4 kg
    brand logobrand logo

    METABO BSA 14.4–18 LED Akkus munkalámpa, 14.4–18 V, LED - 602111850

    • metabo:BSA 14.4-18 LED
    • rubix:425062
    • gyártó:602111850
    • ean:4007430236340
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fényerő:2600 lm
    • Feszültség:14,4-18 V
    brand logobrand logo

    Metabo Akkus rúdlámpa SLA 14.4-18 LED

    • metabo:600370000
    • rubix:10012840
    • ean:4007430242754
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fényerő:440 lm
    • Feszültség:14,4-18 V
    brand logobrand logo

    Metabo akkus lámpa ULA 14,4-18LED akku nélkül 600368000

    • metabo:600368000
    • rubix:443996
    • ean:4007430242730
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fényerő:280 lm
    brand logobrand logo

    Metabo Akkus ütvecsavarozó SSW 18 LTX 400 BL

    • metabo:602205500
    • rubix:10012830
    • ean:4007430244277
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:620 N.m
    • Súly:2 kg
    brand logobrand logo

    Metabo asztali kombinált köszöru és szalagcsiszoló 500W BS 1

    • metabo:BS 175
    • rubix:82181
    • gyártó:601750000
    • ean:4007430193247
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:230 V
    brand logobrand logo

    Metabo Önkikapcsolós szénkefe A91

    • metabo:316035510
    • rubix:10013870
    • ean:4007430224163
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Modell:koolborstelset (2 stuks)
    brand logobrand logo

    Metabo Akkumulátor 18V 5.2Ah Li-Power

    • metabo:625592000
    • rubix:10012839
    • ean:4007430241467
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:5.2 Ah
    • Feszültség:18 V
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Súly:2.9 kg
    • Betonfúrási kapacitás:24 mm
    brand logobrand logo

    625438000 LiPOWER bedugható akkuegység 12 V - 2,0 Ah Metabo

    • metabo:625438000
    • rubix:10445436
    • ean:4007430254795
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:2 Ah
    • Feszültség:12 V
    brand logobrand logo

    Metabo PowerMaxx BS Basic 10.8V/2Ah Li akkus csavarozó, kartonpapír 600984000

    • metabo:600984000
    • rubix:651042
    • gyártó:600984000
    • ean:4061792188242
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:12 V
    • Tokmány kapacitás:10 mm
    • Maximális nyomaték:34 N.m
    brand logobrand logo

    Holégfúvók HE 20-600 (with plastic carry case) [METABO]

    • metabo:602060500
    • rubix:82163
    • ean:4007430197535
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:2000 W
    • Légáramlat:500 l/min
    • Súly:0.85 kg
    brand logobrand logo

    625368000 LiHD akkuegység 18 V - 5,5 Ah Metabo

    • metabo:625368000
    • rubix:10296381
    • ean:4007430334640
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:5.5 Ah
    • Feszültség:18 V
    brand logobrand logo

    601533000 Kompresszor Basic 250-24 W Metabo

    • metabo:601533000
    • rubix:10448462
    • ean:4007430244420
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Motor teljesítménye:1.5 kW
    • Nyomás:8 bar
    • Tartály kapacitása:24 l
    brand logobrand logo

    630191000 Vágókorong Flexiarapid Super 50x1,0x6,0 Inox Metabo

    • metabo:630191000
    • rubix:10445186
    • gyártó:630191000
    • ean:4007430097880
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:50 mm
    • Vastagság:1.1 mm
    • Csiszolóanyag:alumínium-oxid
    brand logobrand logo

    Metabo Lamellás csiszolótányér, 76 mm P 60, F-ZK; 626875000

    • metabo:626875000
    • rubix:10478786
    • gyártó:626875000
    • ean:4061792174252
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:76 mm
    • Furatátmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    Metabo Akkus ütvefúró-csavarozó SB 18 LT

    • metabo:SB 18 LT
    • rubix:10012856
    • gyártó:602103500
    • ean:4007430213587
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Acél fúrási kapacitás:13 mm
    • Súly:2 kg
    brand logobrand logo

    Metabo Akkus fúró-csavarozó SSW 18 LT BL

    • metabo:SSW 18 LTX 400 BL
    • rubix:10012822
    • gyártó:602205890
    • ean:4007430244284
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:400 N.m
    • Súly:1.8 kg
    brand logobrand logo

    ASR 25 L SC Univerzális porszívó (602024000) Metabo

    • metabo:602024000
    • rubix:10313924
    • ean:4007430241054
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Vákuum:248 mbar
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:1400 W
    • Tápegység:240 V
    brand logobrand logo

    Metabo kompresszor olajmentes Basic 250-24 W OF + LPZ 4 Set

    • metabo:Basic 250-24 W OF
    • rubix:470306
    • gyártó:601532000
    • ean:4007430244413
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Motor teljesítménye:1.5 kW
    • Nyomás:8 bar
    • Tartály kapacitása:24 l
    brand logobrand logo

    Metabo Kompresszor Mega 350-50 W

    • metabo:601589000
    • rubix:10012817
    • ean:4007430272041
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Motor teljesítménye:2.2 kW
    • Nyomás:10 bar
    • Tartály kapacitása:50 l
    24 items of 68