Hordozható szerszám akkumulátor Metabo 625028000

Li-Power battery packs 18 V

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Metabo:625028000
Rubix:10507154
gyártó:625028000
EAN:4061792202221
brand logo

Műszaki összefoglalás

Kapacitás5.2 Ah
Feszültség18 V
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Metabo LiPOWER akkuegység 18 V - 5,2 Ah; 625028000


Intelligent battery management for long-lasting battery packs with 3-year warranty, Patented "AIR COOLED" charging technology, Continuous electronic monitoring of the individual cells (ESCP) during charging, for a very long service life, Processor-controlled charging and discharging management, Capacity indicator for monitoring the charge state, Can be stored for a long time with virtually no self-discharge, Many brands, one battery system: this battery pack is interchangeable with all 18 V machines and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-system.com

Technikai információk


Jellemzők
Kapacitás5.2 Ah
Feszültség18 V
Súly695 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre