Referencia
Milwaukee:4932451388
Rubix:10265952
gyártó:4932451388
EAN:4002395157969
Termék leírás : MILWAUKEE M12B3 M12™ 3.0 Ah akkumulátor - 4932451388
12V - 3,0 Ah REDLITHIUM™ battery. Delivers up to 3x more run time and up to 2x more battery life compared with other Lithium-Ion technologies and/or with previous Milwaukee® battery technology. REDLINK™ digital overload protection. Individual cell monitoring ensures optimal charge and discharge for maximum life. Durable construction. Can be used in extreme temperatures down to -20 °C. Discharge protection prevents cell damage from over-discharge. Compatible with all M12™ tools in the range.
Technikai információk
Jellemzők
| Kapacitás | 3 Ah |
|---|---|
| Feszültség | 12 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre