Hordozható szerszám akkumulátor Milwaukee 4932430063
M18 Battery
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Milwaukee:4932430063
Rubix:410142
gyártó:4932430063
EAN:4002395377244




Dokumentumok
Termék leírás : MILWAUKEE M18B4 REDLITHIUM™-ION AKKUMULÁTOR 18 V 4,0 AH - 4932430063
18V- 4,0 Ah Red Lithium Ion battery gives extra power in a compact package. Now more power, longer usage and more charge times!
Erősségek
•Delivers up to 2x more run time, up to 20% more power and up to 2x more battery life compared with other Lithium-Ion technologies and with previous MILWAUKEE® battery technology|•REDLITHIUM™-ION protection with REDLINK™ digital overload protection to prevent users from damaging their cordless power tool investment in abusive situations|•Individual cell monitoring ensures optimal charge and discharge for maximum life|•Durable metal frame battery construction with shock responsive separators preventing pack failure from excessive vibrations or drops|•Water protection routes water away from the electronics & out of the battery pack|•On-board battery fuel gauge helps the user to maximise his battery run-time efficiency
Technikai információk
Jellemzők
| Kapacitás | 4 Ah |
|---|---|
| Feszültség | 18 V |
| Modell | m18 |
| Súly | 0.7 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre