Referencia
Bosch:1600Z00038
Rubix:10011337
EAN:3165140730464



Termék leírás : Bosch Akkumulátor GBA 18V 4.0Ah Professional
Battery Pack GBA 18 V 4.0 Ah; The high-endurance 18 volt XL battery with 4.0 Ah and CoolPack technology; Up to 65% longer runtime (cf. with 3.0 Ah battery); CoolPack technology for up to 100% longer lifetime (cf. battery without CoolPack); Bosch flexible power system – battery suitable for all tools in one voltage class; Extremely robust: fully functional even after a 3-m drop onto concrete; 1 x 4.0 Ah Li-Ion battery
Technikai információk
Jellemzők
| Kapacitás | 4 Ah |
|---|---|
| Feszültség | 18 V |
| Modell | gba |
| Súly | 0.6 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre