Hordozható szerszám akkumulátor Milwaukee 4932430064

M12 Battery

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Milwaukee:4932430064
Rubix:10275035
gyártó:4932430064
EAN:4002395377251
brand logo

Műszaki összefoglalás

Kapacitás2 Ah
Feszültség12 V
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MILWAUKEE M12B2 REDLITHIUM™-ION AKKUMULÁTOR 12 V, 2,0 AH - 4932430064


12V - 2,0 Ah REDLITHIUM™ battery give more power in small and light package. Now more powerful, longer run-time and more charges! Compatible with all M12™ tools in the range.

Erősségek

•Sophisticated electronics: REDLINK™ intelligence|•Overload protection - Prevents user from damaging their cordless power tool investment in abusive situations|•Temperature management system - Keeps battery in ideal temperature range to provide maximum life|•Individual cell monitoring - Ensures optimal charge and discharge for maximum life|•Discharge protection - Prevents cell damage from over-discharge|•Integrated weld frame|•Cell separator|•Impact and vibration protective rubber

Technikai információk


Jellemzők
Kapacitás2 Ah
Feszültség12 V
Modellm12
Súly0.2 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre