Padcsiszoló és padcsiszoló alap Metabo BS 175
Padcsiszoló és padcsiszoló alap Metabo
Lásd a műszaki információkatReferencia
Metabo:BS 175
Rubix:82181
gyártó:601750000
EAN:4007430193247

Termék leírás : Metabo asztali kombinált köszöru és szalagcsiszoló 500W BS 1
Technikai információk
Jellemzők
| Feszültség | 230 V |
|---|---|
| A kerék átmérője | 175 mm |
| Terhelés nélküli sebesség | 2980 rpm |
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 500 W |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre