Anyagok emelése / húzása
The selection includes chain hoists and trolleys, spring balancers, dynamometers, lifting and round slings, hoisting cables, wire rope hoists, winches, tensioners, ropes, lifting structures, clamps, lifting attachments, stowing systems, lifting chains, hooks, and other safe lifting equipment and accessories.
Láncperemes emelők / kocsik
Kiegyensúlyozó / fékpad
Lapos hevederek / kerek hevederek
Emelő láncok / emelő tengelykapcsolók / teherhorgok
Emelő kábelek / acélhuzal kötélzet / csörlők / feszítők / kötelek
Emelő bilincsek / emelő tartozékok / emelő szerkezetek / daruk
Rögzítő rendszerek
Emelőszerkezet
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
emelő láncok / emelő tengelykapcsolók / teherhorgok (506)
lapos hevederek / kerek hevederek (205)
emelő kábelek / acélhuzal kötélzet / csörlők / feszítők / kötelek (89)
emelőszerkezet (86)
rögzítő rendszerek (25)
láncperemes emelők / kocsik (11)
emelő bilincsek / emelő tartozékok / emelő szerkezetek / daruk (10)
kiegyensúlyozó / fékpad (1)
Gyártó
beta tools
(600)
enerpac
(18)
kipp
(1)
roebuck
(3)
rubix-hu
(1)
spartex
(310)
172 Termék(ek) 933 változattal:
BETA 8216 22 Szorítókengyel AISI 316
- beta tools:8216 22
- rubix:10440097
- gyártó:082160222
- ean:8014230784953
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szélesség:22 mm
- Magasság:63 mm
DRÓTKÖTÉL KÖPENY 7 BDLS/19 HUZALOK 5MM KÁBEL NU 6,5MM SÍRÁS
- spartex:854855
- rubix:10179894
- ean:3660338103896
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kábel átmérő:5 mm
- Hossz:25 m
- Törőerő:1880 kg
SPARTEX 10T 155mm hidraulikus munkahenger és pumpa készlet, tömlovel, csatlakozókkal és manométerrel
- spartex:886301
- rubix:10177515
- ean:3660338397394
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:10000 kg
- Emelési magasság:402 mm
- Hengerlöket:155 mm
BETA 8006Z M24 Feszítoszerelvény horoggal és szemmel, galvanizált
- beta tools:8006Z M24
- rubix:10439540
- gyártó:080060124
- ean:8014230182865
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
CSUKLÓLÁNCOK ED ACÉL 80 SWL KG1120 MINOSÉGU SWL KG1120
- spartex:854721
- rubix:10179929
- ean:3660338103223
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:1120 kg
- Átmérő:6 mm
BETA 8031R anyás-sasszeges ívelt emelokengyel nagyszilárdságú ötvözött acél tuzíhorganyzott
- beta tools:8031R T9,5
- rubix:10439817
- gyártó:080310128
- ean:8014230717548
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
RSM750 Flat Jack rövid löketu henger, 75 t
- enerpac:RSM750
- rubix:10507677
- gyártó:RSM750
- ean:0662005302390
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Emelési magasság:95 mm
- Hengerlöket:16 mm
- Hengerátmérő:114.5 mm
BETA 8182 8,5 Racsnis rögzíto heveder, egyhorgos
- beta tools:8182 8,5
- rubix:10437849
- gyártó:081820085
- ean:8014230358550
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
BETA 8092 D10-4 rögzíto emeloheveder 2 karos lánc táskában
- beta tools:8092 D10-4
- rubix:10438225
- gyártó:080920054
- ean:8014230788043
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modell:catena a 2 bracci in valigetta
- Átmérő:10 mm
BETA 8050D24 biztosítóelem készlet emelohorgokhoz
- beta tools:8050D24
- rubix:10438852
- gyártó:080500969
- ean:8014230617176
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:250 kg
- Szélesség:870 mm
BETA 8010Z M14 Feszítoszerelvény szemmel és kengyellel, galvanizált
- beta tools:8010Z M14
- rubix:10439915
- gyártó:080100014
- ean:8014230183664
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
BETA 8097 D16-3 rögzíto emeloheveder közelíto horgokkal 2 karos lánc, táskában
- beta tools:8097 D16-3
- rubix:10438232
- gyártó:080970163
- ean:8014230660509
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modell:con ganci accorciatori catena a 2 bracci, in valigetta
- Átmérő:16 mm
BETA 8065SC 3,2 terhelés alatt forgó emelohorog, csapágyas szénacél
- beta tools:8065SC 3,2
- rubix:10440405
- gyártó:080650130
- ean:8014230512785
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:3200 kg
- Hossz:270 mm
- Szélesség:35 mm
BETA 8161 10-T10 10 t narancs emeloheveder kétrétegu, lapos szalag, erosített karikákkal, nagy ellenállású polieszter (PES)
- beta tools:8161 10-T10
- rubix:10430432
- gyártó:081610100
- ean:8014230693125
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:10000 kg
- Használható hossz:10 m
ELRO KEREK HEVEDER KG 4000 6MTR
- spartex:734115
- rubix:10180034
- ean:3660338020155
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:4000 kg
- Használható hossz:6 m
- Szín:szürke
LÁNCHUROK 1 LÁB D.8 2 8 X 2000MM HOROG TÍPUSÚ VILLÁS CSAPSZE
- spartex:854629
- rubix:10179972
- ean:3660338102769
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Modell:chain sling 1 leg
- Átmérő:8 mm
- Lánc hossza:2000 m
Teleszkópos támaszték, emelési magasság: 160-290 mm
- roebuck:865202
- rubix:10004169
- ean:3660338195822
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:60 kg
- Építési magasság:2900 mm
- Emelési magasság:1600 mm
BETA 8150 2,5-T1 1 t lila emeloheveder kétrétegu, lapos szalag, erosített karikákkal, nagy ellenállású polieszter (PES)
- beta tools:8150 2,5-T1
- rubix:10430476
- gyártó:081500025
- ean:8014230693019
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:1000 kg
- Heveder szélessége:300 mm
- Hossz:2.5 m
BETA 8064S 5,0 állítható emelohorog szénacél
- beta tools:8064S 5,0
- rubix:10440411
- gyártó:080640150
- ean:8014230188270
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:5000 kg
- Hossz:315 mm
- Szélesség:43 mm
SPARTEX 1T 3m lapos poliészter emeloheveder, 2. kategória
- spartex:842823
- rubix:10180092
- ean:3660338063398
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:1000 kg
- Heveder szélessége:30 mm
- Hossz:3 m
SPARTEX Nagy ellenállású kerek heveder, 1000 kg, 1,5 m – 133000
- spartex:133000
- rubix:10180005
- ean:3660338006517
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:1000 kg
- Használható hossz:1.5 m
- Szín:ibolya
BETA 8178 1-T5 5 t emeloheveder végtelenített heveder, piros, nagy ellenállású polieszter (PES)
- beta tools:8178 1-T5
- rubix:10430671
- gyártó:081780020
- ean:8014230570204
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:5000 kg
- Használható hossz:1 m
- Szín:piros
BETA Dupla kampó/csap (140-15 mm) 068880021-6888D1
- beta tools:6888D1
- rubix:10439154
- gyártó:068880021
- ean:8014230454450
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szélesség:670 mm
- Magasság:55 mm
BETA 8063 emelohorog forgatható (terhelés alatt nem) nagyszilárdságú ötvözött acél
- beta tools:8063 0,8
- rubix:10440278
- gyártó:080630008
- ean:8014230788944
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
24 items of 172