Fűtés, szellőzés, párátlanítás és hűtés
Rubix provides heating, ventilation, dehumidification, and cooling equipment from reputable manufacturers. The selection includes fan heaters, thermo-chiller devices, industrial oil-filled radiators, forced air fans, and a wide array of dehumidification and cooling machines.
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
légkondícionáló (2)
Gyártó
beta tools
(2)
smc
(2)
4 Termék(ek) 4 változattal:
SMC Folyadékhuto, 9.5kW, HRSH090-AF-40
- smc:HRSH090-AF-40
- rubix:10411375
- ean:3618036089882
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hűtési kapacitás:9.5 m²
SMC Folyadékhuto, 10.5kW, inverteres, HRSH100-AF-40
- smc:HRSH100-AF-40
- rubix:10411509
- ean:3618036089776
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hűtési kapacitás:10.5 m²
- Légáramlat:2.7 m³/h
BETA 1759HD/3 Hutorendszer tömítettségét ellenorzo készülék
- beta tools:1759HD/3
- rubix:10431140
- gyártó:017590063
- ean:8014230718804
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
BETA 1759HD/RR Hutotöltokészülék
- beta tools:1759HD/RR
- rubix:10431132
- gyártó:017590064
- ean:8014230718811
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre