Légkondícionáló SMC HRSH100-AF-40
Thermo-Chiller
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:HRSH100-AF-40
Rubix:10411509
EAN:3618036089776

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Folyadékhuto, 10.5kW, inverteres, HRSH100-AF-40
Outstanding energy saving effect with the triple inverter
•Cooling capacity: 10.5 to 28 kW
•Temperature stability: ±0.1 °C
•Set temperature range: 5 to 35 °C
•Triple inverter
•With heating function and self-diagnosis.
Cooling Capacity: 100 (10.5kW)
Thread: F (G, w/Rc-G Conversion Fitting)
Option: None
•Temperature stability: ±0.1 °C
•Set temperature range: 5 to 35 °C
•Triple inverter
•With heating function and self-diagnosis.
Cooling Capacity: 100 (10.5kW)
Thread: F (G, w/Rc-G Conversion Fitting)
Option: None
Erősségek
•Cooling method: air-cooled or water-cooled
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing
Compact type thermal-chiller
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing
Compact type thermal-chiller
Technikai információk
Jellemzők
| Hűtési kapacitás | 10.5 m² |
|---|---|
| Légáramlat | 2.7 m³/h |
| Feszültség | 480 V |
| Súly | 180 kg |
| Zajszint | 68 dBA |
| Szélesség | 715 mm |
| Magasság | 1420 mm |
| Hossz | 954 mm |
| Energiafogyasztás | 4600 W |
| Elektromos áramellátás | 60 V/Hz |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre