Légkondícionáló SMC HRSH090-AF-40

Thermo-Chiller

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:HRSH090-AF-40
Rubix:10411375
EAN:3618036089882
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hűtési kapacitás9.5 m²
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Folyadékhuto, 9.5kW, HRSH090-AF-40


Outstanding energy saving effect with the triple inverter
•Cooling capacity: 9.5 kW
•Temperature stability: ±0.1 °C
•Set temperature range: 5 to 40 °C
•Triple inverter
•With heating function and self-diagnosis.

Thread: F (G, w/Rc-G Conversion Fitting)
Power Supply: 40 [3-phase 380 to 415 V AC (50 / 60 Hz)]
Option: None

Erősségek

Compact type thermal-chiller
Cooling method: air-cooled or water-cooled
Self diagnosis and check display for easy maintenance
Functions: timer operation, low tank level detecting, power failure auto-restart, anti-freezing

Technikai információk


Jellemzők
Hűtési kapacitás9.5 m²
Feszültség415 V
Súly130 kg
Zajszint66 dBA
Szélesség970 mm
Magasság1080 mm
Hossz377 mm
Energiafogyasztás5000 W
Elektromos áramellátás415 V/Hz
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre