< Vissza
Anyagok magasságban történő munkavégzéshez

Anyagok magasságban történő munkavégzéshez

The range features top-quality industrial ladders, scaffolding equipment, staircase components, double-sided ladders, single ladders, and safe smart pods for working at heights. Industrial platforms are also available at competitive prices.

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • lépcsők (9)
  • létrák (3)
  • Gyártó
  • krause systems
    (1)
  • spartex
    (11)
  • 5 Termék(ek) 12 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    SPARTEX 6 fokos fellépo

    • spartex:796776
    • rubix:10179748
    • ean:3660338043536
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szintek száma:6
    • Maximális munkamagasság:3.26 m
    • Súly:6.8 kg
    brand logobrand logo

    SPARTEX Átalakítható létra 2x8 fokos

    • Lecserélt ref.:853739
    • spartex:868085
    • rubix:10179490
    • ean:3660338219504
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szintek száma:8
    • Maximális munkamagasság:4.62 m
    brand logobrand logo

    KEREKES LÉPCSOSÁMLI

    • spartex:866305
    • rubix:10179752
    • ean:3660338204616
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szintek száma:2
    • Maximális munkamagasság:0.425 m
    • Súly:3 kg
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szintek száma:3
    • Súly:2.4 kg
    brand logobrand logo

    FOOT-BOARD

    • spartex:856052
    • rubix:10179745
    • ean:3660338113772
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre