Egyoldalú létrák Spartex 866305
step stool with wheels
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:866305
Rubix:10179752
EAN:3660338204616




Műszaki összefoglalás
| Szintek száma | 2 |
|---|---|
| Maximális munkamagasság | 0.425 m |
| Súly | 3 kg |
Dokumentumok
Termék leírás : KEREKES LÉPCSOSÁMLI
Blue step stool with wheels and a non-slip rubber mat for improved safety..
Practical: Its steerable wheel casters are retractable and lock instantly when you step on it. This keeps your hands free to move the step stool while ensuring maximum security when using it!.
Maximum load capacity 150 kg..
Diameter: 450 mm, height: 425 mm (height of middle step: 215 mm). Standard: NF EN14183
Practical: Its steerable wheel casters are retractable and lock instantly when you step on it. This keeps your hands free to move the step stool while ensuring maximum security when using it!.
Maximum load capacity 150 kg..
Diameter: 450 mm, height: 425 mm (height of middle step: 215 mm). Standard: NF EN14183
Erősségek
Very useful in workshops, shops, offices and garages.
Technikai információk
Jellemzők
| Szintek száma | 2 |
|---|---|
| Maximális munkamagasság | 0.425 m |
| Súly | 3 kg |
| Platform magassága | 0.425 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre