Referencia
Spartex:796776
Rubix:10179748
EAN:3660338043536


Műszaki összefoglalás
| Szintek száma | 6 |
|---|---|
| Maximális munkamagasság | 3.26 m |
| Súly | 6.8 kg |
Dokumentumok
Termék leírás : SPARTEX 6 fokos fellépo
Means of access to heights for non-permanent and non-repetitive professional work..
Structure made of reinforced aluminium tubular profile..
Single set step 80 mm..
Joints in cast aluminium..
Footrest shelf: 250 x 250 mm.
Tool-holder shelf with housing and bucket hook..
150 kg load, tested at 260 kg.
Guard height: 638 mm.
Safety tip: Any height access equipment must be checked once a year. Standard: EN 131 - decree 96 333 - label 65
Structure made of reinforced aluminium tubular profile..
Single set step 80 mm..
Joints in cast aluminium..
Footrest shelf: 250 x 250 mm.
Tool-holder shelf with housing and bucket hook..
150 kg load, tested at 260 kg.
Guard height: 638 mm.
Safety tip: Any height access equipment must be checked once a year. Standard: EN 131 - decree 96 333 - label 65
6 levels step ladder
Erősségek
With non-slip pads.
Alkalmazások
Professional and domestical use
Technikai információk
Jellemzők
| Szintek száma | 6 |
|---|---|
| Maximális munkamagasság | 3.26 m |
| Súly | 6.8 kg |
| Platform magassága | 1.36 m |
| Visszahúzott hossz | 2.19 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre