Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (23)
  • műhelyberendezés (23)
  • forgácsoló szerszámok (1)
  • 1Gyártó
  • enerpac
    (47)
  • 35 Termék(ek) 47 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    HC7206 [ENERPAC] Hidraulika tömlo 1,8 m 1,80 M 3/8

    • enerpac:HC7206
    • rubix:436932
    • gyártó:HC7206
    • ean:0662005203062
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:1.8 m
    brand logobrand logo

    RC-102 [Enerpac]

    • enerpac:RC102
    • rubix:418501
    • gyártó:RC102
    • ean:0662005300761
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Maximális munkaterhelés WLL:9071.85 kg
    • Emelési magasság:175 mm
    • Hengerlöket:54 mm
    brand logobrand logo

    CR400 [Enerpac]

    • enerpac:CR400
    • rubix:413676
    • gyártó:CR400
    • ean:0662005201204
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:3/8
    brand logobrand logo

    Manométerek GA45GC 983606

    • enerpac:GA45GC
    • rubix:10015503
    • gyártó:GA45GC
    • ean:0662005385614
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:700 bar
    • Csatlakozási átmérő:3/8 ''
    brand logobrand logo

    RCH202, 23.6 ton Capacity, 2.00 in Stroke, Single-Acting, Ho

    • enerpac:RCH202
    • rubix:10000935
    • gyártó:RCH202
    • ean:0662005302611
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Emelési magasság:211 mm
    • Hengerlöket:49 mm
    • Hengerátmérő:98 mm
    brand logobrand logo

    Tengelykapcsolók C-604 [ENERPAC]

    • enerpac:C604
    • rubix:357702
    • gyártó:C604
    • ean:0662005201082
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:3/8-18 nptf (female)
    brand logobrand logo

    G2535L [ENERPAC] Glicerinnel töltött manométer adapterrel -

    • enerpac:G2535L
    • rubix:436931
    • gyártó:G2535L
    • ean:0662005223015
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:700 bar
    • Csatlakozási átmérő:1/4 ''
    brand logobrand logo

    #N/A RSM-500 [ENERPAC]

    • enerpac:RSM500
    • rubix:342034
    • gyártó:RSM500
    • ean:0662005302383
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Emelési magasság:82 mm
    • Hengerlöket:16 mm
    • Hengerátmérő:88.9 mm
    brand logobrand logo

    ENERPAC Air Hydraulic Foot Pump PA133

    • enerpac:PA133
    • rubix:10504139
    • gyártó:PA133
    • ean:0662005100002
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:589 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    Tömlo szerelvények HC-7210 [ENERPAC]

    • enerpac:HC7210
    • rubix:343687
    • gyártó:HC7210
    • ean:0662005203079
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:3 m
    brand logobrand logo

    Méro és analizáló eszközök GP-10S [Enerpac]

    • enerpac:GP10S
    • rubix:413677
    • gyártó:GP10S
    • ean:0662005204885
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:700 bar
    • Csatlakozási átmérő:1/2 ''
    brand logobrand logo

    RC101

    • enerpac:RC-101
    • rubix:10429047
    • gyártó:RC101
    • ean:0662005300747
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerlöket:26 mm
    brand logobrand logo

    Kézi szivattyúk P-39 [Enerpac]

    • enerpac:P39
    • rubix:412312
    • gyártó:P39
    • ean:0662005107056
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:672 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    Kézi szivattyúk P-142 [ENERPAC]

    • enerpac:P142
    • rubix:348466
    • gyártó:P142
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:327 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    Enerpac P392 hidraulikus kéziszivattyú, 901cm³

    • enerpac:P392
    • rubix:348496
    • gyártó:P392
    • ean:0662005107070
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:901 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    Tengelykapcsolók AR400 [ENERPAC]

    • enerpac:AR400
    • rubix:398911
    • gyártó:AR400
    • ean:0662005201297
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:3/8
    brand logobrand logo

    P-462 kézi hidraulikus szivattyú

    • enerpac:P462
    • rubix:10403515
    • gyártó:P462
    • ean:0662005107506
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:7423 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    RCH121, 13.8 ton Capacity, 1.63 in Stroke, Single-Acting, Ho

    • enerpac:RCH121
    • rubix:413679
    • gyártó:RCH121
    • ean:0662005302550
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Maximális munkaterhelés WLL:12000 kg
    • Emelési magasság:162 mm
    • Hengerlöket:42 mm
    brand logobrand logo

    Tömlo szerelvények H-7202 [ENERPAC]

    • enerpac:H7202
    • rubix:342058
    • gyártó:H7202
    • ean:0662005202928
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:0.6 m
    brand logobrand logo

    Kézi szivattyúk P-141 [Enerpac]

    • enerpac:P141
    • rubix:418468
    • gyártó:P141
    • ean:0662005107155
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:328 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    RCH-123 [ENERPAC]

    • enerpac:RCH123
    • rubix:357720
    • gyártó:RCH123
    • ean:0662005302598
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Maximális munkaterhelés WLL:12000 kg
    • Emelési magasság:260 mm
    • Hengerlöket:76 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerlöket:155 mm
    • Hengerátmérő:73.1 mm
    • Olaj kapacitás:476 cm³
    brand logobrand logo

    Tömlo szerelvények HC-7220 [ENERPAC]

    • enerpac:HC7220
    • rubix:357697
    • gyártó:HC7220
    • ean:0662005203086
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:6.1 m
    brand logobrand logo

    Kézi szivattyúk P-77 [Enerpac]

    • enerpac:P77
    • rubix:418472
    • gyártó:P77
    • ean:0662005129089
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:672 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    24 items of 35