Hidraulikus standard henger Enerpac RC-101

Hydraulic Cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Enerpac:RC-101
Rubix:10429047
gyártó:RC101
EAN:0662005300747
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerlöket26 mm

Termék leírás : RC101


Erősségek

•Unique GR2 Bearing Design, reduces wear, extending life
Base mounting holes enable easy fixturing
Designed for use in all positions
High strength alloy steel for durability
Redesigned cylinder thread protector for ease of use
Heavy-duty, pre-tensioned spring improves retraction speed
Baked enamel finish for increased corrosion resistance
CR-400 coupler and dust cap included on all models
Plunger wiper reduces contamination, extending

Technikai információk


Jellemzők
Hengerlöket26 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre