Hidraulikus csatlakozástechnika
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
csavaros csatlakozók / adapterek (893)
tömlő szerelvények (161)
csatolási technológia (59)
Gyártó
alfa laval
(4)
aventics
(140)
camozzi
(2)
elesa+ganter
(1)
end armaturen
(4)
enerpac
(2)
festo
(8)
1032 Termék(ek) 1114 változattal:
BST-N1M
- parker:BST-N1M
- rubix:10409371
- gyártó:BST-N1M
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:nagy áramlás
- Anyag:sárgaréz
PARKER 39C82-15-8B, Tömlo csatlakozó
- parker:39C82-15-8B
- rubix:10414880
- gyártó:39C82-15-8B
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Anyag:sárgaréz
- Típus:metrikus l-csavaros kompakt anyacsavar (golyós orr 24°-os vagy 60°-os kúphoz)
- Külső csőátmérő:15 mm
3806 06 00 INOX toldó
- parker:3806 06 00
- rubix:404746
- gyártó:3806 06 00
- ean:0820099290089
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:3806
- Csatlakozás 1:push-to-connect ''
- Anyag:316l rozsdamentes acél
2299 12 01
- parker:2299 12 01
- rubix:10416070
- gyártó:2299 12 01
- ean:0820099198088
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:2299
- Külső csőátmérő:12 mm
0124 06 00 - COMPRESS'N RING 6MM
- parker:0124 06 00
- rubix:10005577
- gyártó:0124 06 00
- ean:0820099113173
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:124
0124 08 00 M8 Réz csatlakozó fitting
- parker:0124 08 00
- rubix:311656
- gyártó:0124 08 00
- ean:0820099113258
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:124
LEGRIS 0205 13 00, Vakdugó, réz, R1/4
- parker:0205 13 00
- rubix:10414795
- gyártó:0205 13 00
- ean:0820099132105
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:205
- Menetátmérő (hüvelyk):r 1/4 ''
0220 10 00 réz dugó G1/8
- parker:0220 10 00
- rubix:10176300
- gyártó:0220 10 00
- ean:0820099135229
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:220
- Menetátmérő (hüvelyk):g 1/8 ''
0105 08 13 [LEGRIS]
- parker:0105 08 13
- rubix:306682
- gyártó:0105 08 13
- ean:0820099094427
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:105
- Külső csőátmérő:8 mm
- Csatlakozás 1:r 1/4 ''
0101 04 10
- parker:0101 04 10
- rubix:10305663
- gyártó:0101 04 10
- ean:0820099087276
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:101
- Külső csőátmérő:4 mm
- Csatlakozás 1:g 1/8 ''
0101 04 19
- parker:0101 04 19
- rubix:10305662
- gyártó:0101 04 19
- ean:0820099087399
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső csőátmérő:4 mm
- Csatlakozás 1:m5x0,8 ''
3C582-8-4 Push-Lok Fitting 90° - 90° Bogen Dichtkopf mit Übe
- parker:3C582-8-4
- rubix:406974
- gyártó:3C582-8-4
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső csőátmérő:8 mm
- Csatlakozás 1:m14x1,5 ''
Adapterek 1CA48-22-12 [PARKER]
- parker:1CA48-22-12
- rubix:91928
- gyártó:1CA48-22-12
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:forgócsatlakozó
- Csatlakozás 1:m30 x 2 ''
- Anyag:acél
Adapterek 19248-12-12 [PARKER]
- parker:19248-12-12
- rubix:394105
- gyártó:19248-12-12
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:forgócsatlakozó
- Csatlakozás 1:3/4 ''
- Anyag:acél, horganyzott (sárga kromát)
3CF82-15-8 [PARKER]
- parker:3CF82-15-8
- rubix:499124
- gyártó:3CF82-15-8
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső csőátmérő:15 mm
- Csatlakozás 1:-8 (12.7 mm hose i.d.) ''
Adapterek 1CE48-42-24 [PARKER]
- parker:1CE48-42-24
- rubix:72464
- gyártó:1CE48-42-24
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:no-skive szerelvény
- Csatlakozás 1:1-1/2 ''
- Anyag:acél
Adapterek 1CA48-28-12 [PARKER]
- parker:1CA48-28-12
- rubix:72773
- gyártó:1CA48-28-12
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:forgócsatlakozó
- Csatlakozás 1:3/4 ''
- Anyag:acél
Adapterek 1CF48-22-10 [PARKER]
- parker:1CF48-22-10
- rubix:92355
- gyártó:1CF48-22-10
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:női metrikus forgó 45°-os könyök
- Csatlakozás 1:5/8' ''
- Anyag:acél
GMA3/16SOMDCF Hidraulika csatlakozó
- parker:GMA3/16SOMDCF
- rubix:10419180
- gyártó:GMA3/16SOMDCF
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső csőátmérő:16 mm
- Csatlakozás 1:16s m24x1.5 ''
0101 06 60 MALE STUD FIT'G 6MM X M10
- parker:0101 06 60
- rubix:10418094
- gyártó:0101 06 60
- ean:0820099087948
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Külső csőátmérő:6 mm
- Csatlakozás 1:m10x1 ''
0124 04 00 - COMPRESS'N RING 4MM
- parker:0124 04 00
- rubix:10005575
- gyártó:0124 04 00
- ean:0820099113036
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:124
0205 10 00 [LEGRIS]1/8HHP3B
- parker:0205 10 00
- rubix:363428
- gyártó:0205 10 00
- ean:0820099132013
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:205
- Menetátmérő (hüvelyk):r 1/8 ''
Parker/Legris 0919 00 13 - HEXAGON PLUG MALE 1/4 BSPP NICKE
- parker:0919 00 13
- rubix:642233
- gyártó:0919 00 13
- ean:0820099153919
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:919
- Menetátmérő (hüvelyk):g 1/4 ''
0906 10 19 [LEGRIS]
- parker:0906 10 19
- rubix:10293503
- gyártó:0906 10 19
- ean:0820099152837
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:906
24 items of 1032