Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • tartozékok munka- / meghajtó eszközökhöz (45)
  • vákuum szivattyúk (38)
  • rotációs hajtás (22)
  • blokkhenger (11)
  • kerek henger (10)
  • hidraulikus standard henger (7)
  • pozícionáló henger és peremes henger (1)
  • speciális henger (1)
  • lapátos szivattyúk (1)
  • radiális dugattyús szivattyú (1)
  • külső fogaskerék szivattyú (1)
  • Gyártó
  • alfa laval
    (30)
  • aventics
    (1)
  • bosch rexroth
    (2)
  • enerpac
    (9)
  • festo
    (1)
  • grundfos
    (7)
  • imi norgren
    (5)
  • 89 Termék(ek) 138 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    FESTO Szabványos henger CRDSNU-25-100-PPS-A-MQ-A 552790

    • festo:CRDSNU-32-200-PPV-A-EX4
    • rubix:10527814
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:kettős működésű
    • Hengerlöket:200 mm
    brand logobrand logo

    ENERPAC Air Hydraulic Foot Pump PA133

    • enerpac:PA133
    • rubix:10504139
    • gyártó:PA133
    • ean:0662005100002
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:589 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    RC101

    • enerpac:RC-101
    • rubix:10429047
    • gyártó:RC101
    • ean:0662005300747
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerlöket:26 mm
    brand logobrand logo

    Kézi szivattyúk P-39 [Enerpac]

    • enerpac:P39
    • rubix:412312
    • gyártó:P39
    • ean:0662005107056
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:672 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    Kézi szivattyúk P-142 [ENERPAC]

    • enerpac:P142
    • rubix:348466
    • gyártó:P142
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:327 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    Enerpac P392 hidraulikus kéziszivattyú, 901cm³

    • enerpac:P392
    • rubix:348496
    • gyártó:P392
    • ean:0662005107070
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:901 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    Membránszivatyú, G3/4 csatlakozóval rozsdamentes acéltesttel

    • smc:PA5210-F06
    • rubix:10257757
    • gyártó:PA5210-F06
    • ean:3618036274240
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:315 cm³
    • Névleges nyomás:6 bar
    brand logobrand logo

    P-462 kézi hidraulikus szivattyú

    • enerpac:P462
    • rubix:10403515
    • gyártó:P462
    • ean:0662005107506
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:7423 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    RT/57120/MC/25

    • imi norgren:RT/57120/MC/25
    • rubix:10443572
    • gyártó:RT/57120/MC/25
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerlöket:25 mm
    brand logobrand logo

    Kettosdugattyús forgatómu forgatótányérral elfordulás szöge

    • smc:MSQB50L3
    • rubix:10247527
    • gyártó:MSQB50L3
    • ean:3618036365788
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rotation angle:90 °
    brand logobrand logo

    SMC Hidraulika henger, átm. 25, löket 10, CHDKGB25-10

    • smc:CHDKGB25-10
    • rubix:10258247
    • ean:3618035768566
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerlöket:10 mm
    brand logobrand logo

    SMC Hidraulika henger, átm. 25, löket 30, CHDKGB25-30

    • smc:CHDKGB25-30
    • rubix:10258245
    • gyártó:00121016
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerlöket:30 mm
    brand logobrand logo

    SMC Miniatur Forgatóhenger, 90°, CRJB05-90

    • smc:CRJB05-90
    • rubix:10259045
    • gyártó:CRJB05-90
    • ean:3618035669801
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rotation angle:90 °
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerlöket:30 mm
    brand logobrand logo

    SMC Forgó aktuátorok MSQB7AE

    • smc:MSQB7AE
    • rubix:10412578
    • gyártó:MSQB7AE
    • ean:3618036365634
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rotation angle:190 °
    brand logobrand logo

    SMC Forgó aktuátorok MDSUB20-180S

    • smc:MDSUB20-180S
    • rubix:10413250
    • gyártó:MDSUB20-180S
    • ean:3618035936460
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rotation angle:180 °
    brand logobrand logo

    Kézi szivattyúk P-141 [Enerpac]

    • enerpac:P141
    • rubix:418468
    • gyártó:P141
    • ean:0662005107155
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:328 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    SMC Forgó aktuátorok MDSUB7-90D

    • smc:MDSUB7-90D
    • rubix:10412587
    • gyártó:MDSUB7-90D
    • ean:3618035936354
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rotation angle:90 °
    brand logobrand logo

    Membránszivatyú, G3/8 csatlakozóval rozsdamentes acéltesttel

    • smc:PA3210-F03
    • rubix:10258287
    • gyártó:PA3210-F03
    • ean:3618036274561
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:75 cm³
    • Névleges nyomás:6 bar
    brand logobrand logo

    SMC Pneumatikus állásszabályozó,forg.kivitel, IP8100-030-X14-W

    • smc:IP8100-030-X14-W
    • rubix:10411987
    • gyártó:IP8100-030-X14-W
    • ean:3618036078947
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerlöket:85 mm
    brand logobrand logo

    Kézi szivattyúk P-77 [Enerpac]

    • enerpac:P77
    • rubix:418472
    • gyártó:P77
    • ean:0662005129089
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:672 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    brand logobrand logo

    Rexroth AZPF-11-008RCB20MB fogaskerékszivattyú - 0510425009

    • bosch rexroth:0510425009
    • rubix:640962
    • gyártó:0510425009
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Névleges nyomás:250 bar
    brand logobrand logo

    PARKER OSPP250000000300000000000

    • parker:OSPP250000000300000000000
    • rubix:10506731
    • gyártó:OSPP250000000300000000000
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerlöket:300 mm
    brand logobrand logo

    KÉZPUMPA S/A 1400 cc

    • spartex:886287
    • rubix:10177527
    • ean:3660338397271
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Olaj kapacitás:1400 cm³
    • Névleges nyomás:700 bar
    24 items of 89