Vákuum szivattyúk Enerpac P77
Hydraulic Hand Pump
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Enerpac:P77
Rubix:418472
gyártó:P77
EAN:0662005129089

Dokumentumok
Termék leírás : Kézi szivattyúk P-77 [Enerpac]
Erősségek
Reduced handle effort and ergonomic grip for less operator fatigue
Vent free reservoir eliminates spills
Quick grip handle allows for easy transport
Integral reservoir over-pressurization protection
Vent free reservoir eliminates spills
Quick grip handle allows for easy transport
Integral reservoir over-pressurization protection
Alkalmazások
Transporting Reactor Vessel Head Replacement Components;Leak Free Connections on Critical Joints with Hydraulic Tensioners;Lifting Heavy Mining Trucks Quickly and Safely using the PowR-Lock Portable Lift System;Repositioning of a Satellite Earth Station Antenna;Pulling Pins on an Oil Well Casing Elevator Spider;Safely Removing Corroded Nuts with a Hydraulic Nut Cutter;Stud Removal on a Stacker Reclaimer with Hydraulic Tensioners;Safely Erecting a Bridge Over Water with a Hydraulic Driven Launching Nose;Replacing Bridge Bearings without Interrupting Traffic to the Second Bosphorus Bridge
Technikai információk
Jellemzők
| Olaj kapacitás | 672 cm³ |
|---|---|
| Névleges nyomás | 700 bar |
| Súly | 7.1 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre