Láncperemes emelők / kocsik

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • láncos emelők (8)
  • kocsik (3)
  • Gyártó
  • beta tools
    (1)
  • spartex
    (10)
  • 5 Termék(ek) 11 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    SPARTEX G-HAND PLUS kézi karos láncos emelo 1500 kg

    • spartex:853829
    • rubix:10180098
    • ean:3660338098161
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Maximális munkaterhelés WLL:1500 kg
    • Kézi erő (max.):22 kg
    • Emelési magasság:1.5 m
    brand logobrand logo

    SPARTEX G-HAND kézi karos láncos emelo 500 kg

    • spartex:853826
    • rubix:10180099
    • ean:3660338098147
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Maximális munkaterhelés WLL:500 kg
    • Kézi erő (max.):25 kg
    • Emelési magasság:1.5 m
    brand logobrand logo

    SPARTEX GH/1000 futómacska (58/220 profilhoz)

    • spartex:853832
    • rubix:10180096
    • ean:3660338098185
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Maximális munkaterhelés WLL:1000 kg
    brand logobrand logo

    SPARTEX COMPACT manuális láncos emelo 1000 kg 3m

    • spartex:853822
    • rubix:10180108
    • ean:3660338098116
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Maximális munkaterhelés WLL:1000 kg
    • Emelési magasság:3 m
    brand logobrand logo

    BETA 8147S 1,0 Haladómu kézi gerendafogókhoz

    • beta tools:8147S 1,0
    • rubix:10315357
    • gyártó:081470010
    • ean:8054809236919
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre