Emelő kábelek / acélhuzal kötélzet / csörlők / feszítők / kötelek
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
acélhuzal kábel (39)
emelő kötelek (28)
feszítők (22)
Gyártó
beta tools
(22)
rubix-hu
(1)
spartex
(66)
23 Termék(ek) 89 változattal:
2BUNGEEZSINÓRKAMPÓKKAL10MMX100CM
- spartex:880574
- rubix:10162867
- ean:3660338339431
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:1 m
- Átmérő:10 mm
POLIPROPILÉNKÖTÉL6MMX100M
- Lecserélt ref.:854789
- spartex:880563
- rubix:10162873
- ean:3660338339349
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:100 m
- Átmérő:6 mm
FEHÉRPOLIPROPILÉNZSINÓR6MMX100M
- spartex:880582
- rubix:10162882
- ean:3660338339493
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:100 m
- Átmérő:6 mm
FEHÉRPOLIAMIDZSINÓR6MMX100M
- spartex:880558
- rubix:10162877
- ean:3660338339301
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:100 m
- Átmérő:6 mm
ACÉL DRÓTKÖTÉL 7 SZÁL 7 HUZALBÓL ÁLLÓ KÁBEL ÁTMÉROJE MM 2
- spartex:854819
- rubix:10179875
- ean:3660338103711
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kábel átmérő:2 mm
- Hossz:25 m
- Törőerő:258 kg
SZIZÁLZSINEG0,6/3PELOTA450M
- Lecserélt ref.:854813
- spartex:880576
- rubix:10162861
- ean:3660338339448
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:450 m
- Átmérő:3 mm
FEKETEBUNGEEZSINÓR8MMX100M
- spartex:880571
- rubix:10162866
- ean:3660338339417
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:100 m
- Átmérő:8 mm
ACÉL DRÓTKÖTÉL 7 SZÁLAS/7 DRÓTOK ÁTMÉROJE 1,5 MM HOSSZÚ 25 M
- spartex:854833
- rubix:10179882
- ean:3660338103780
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kábel átmérő:1.5 mm
- Hossz:25 m
- Törőerő:139 kg
DRÓTKÖTÉL KÖPENY 7 BDLS/7 DRÓTOK KRISTÁLY A7X7 D.4 MM 20M
- spartex:854853
- rubix:10179888
- ean:3660338103889
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kábel átmérő:4 mm
- Hossz:20 m
- Törőerő:958 kg
DRÓTKÖTÉL ACÉL 7 STR&S 7 HUZALBÓL KÁBEL Ø 5MMX25MTR
- spartex:854829
- rubix:10179870
- ean:3660338103766
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kábel átmérő:5 mm
- Hossz:25 m
- Törőerő:1619 kg
DRÓTKÖTÉL KÖPENY 7 BDLS/19 HUZALOK 5MM KÁBEL NU 6,5MM SÍRÁS
- spartex:854855
- rubix:10179894
- ean:3660338103896
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kábel átmérő:5 mm
- Hossz:25 m
- Törőerő:1880 kg
DRÓTKÖTÉL S ACÉL 7 SZÁLAS/7 DRÓTOK KÁBEL ÁTMÉRO MM 5
- spartex:854845
- rubix:10179884
- ean:3660338103841
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kábel átmérő:5 mm
- Hossz:25 m
- Törőerő:1600 kg
DRÓTKÖTÉL SLG 3 LÁBAK SZEMEK T ALU FERL SWL 3300KG D.12 2M
- spartex:854625
- rubix:10179858
- ean:3660338102745
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:3300 kg
DRÓTKÖTÉL KÖPENY 7 KÖTEG/7 DRÓT PIROS 7 X 7 D.2 MM 25M
- spartex:854859
- rubix:10179887
- ean:3660338103919
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kábel átmérő:3 mm
- Hossz:25 m
- Törőerő:239 kg
DRÓTKÖTÉL SLG 1 LÁB B SZEM ALU FERL SWL KG 1550 D.12 2M
- spartex:854605
- rubix:10179867
- ean:3660338102646
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:1550 kg
- Kábel átmérő:12 mm
- Hossz:2 m
DRÓTKÖTÉL SLG 1 LÁB SZEMEK T ALU FERL SWL 1550KG D.12 2M
- spartex:854611
- rubix:10179864
- ean:3660338102677
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:1550 kg
- Kábel átmérő:12 mm
- Hossz:2 m
DRÓTKÖTÉL KÖPENY 7 BDLS/19 DRÓTOK 5MM KÁBEL NU 6,5MM PIROS
- spartex:854865
- rubix:10179893
- ean:3660338103940
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kábel átmérő:5 mm
- Hossz:25 m
- Törőerő:1880 kg
DRÓTKÖTÉL SLG 1 LÁB CSÚSZÁS/G RETESZELO HOROG SWL 1000KG D16
- spartex:854617
- rubix:10179861
- ean:3660338102707
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:1000 kg
- Kábel átmérő:16 mm
- Hossz:3 m
DRÓTKÖTÉL CSÚSZÁSGÁTLÓ SWL KG 14400 D.15 4M
- spartex:854619
- rubix:10179868
- ean:3660338102714
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális munkaterhelés WLL:14400 kg
- Kábel átmérő:15 mm
- Hossz:4 m
KENDERBMINOSÉG10MMX100M
- spartex:880586
- rubix:10162858
- ean:3660338339523
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:100 m
- Átmérő:10 mm
BETA 8001Z M39* Feszítoanya, galvanizált
- beta tools:8001Z M39*
- rubix:10438496
- gyártó:080010199
- ean:8014230204369
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
BETA 8009TZ M12 kétvillás, csoanyás feszítoszerelvény DIN 1478 horganyzott
- beta tools:8009TZ M12
- rubix:10439769
- gyártó:080090512
- ean:8014230732299
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
DIN 6899 Kötélszív A4 3 mm
- rubix-hu:0103-065590
- rubix:10380837
- gyártó:0103-065590
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre