• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Szerszámgépek(18)
    • Anyagok emelése / húzása(971)
    • Anyagmozgatás(280)
    • Tisztítószerek / felszerelések(179)
    • Anyagok magasságban történő munkavégzéshez(12)
    • Fűtés, szellőzés, párátlanítás és hűtés(4)
    • Tárolástechnika(182)
    Műhelyberendezés megtekintése
    • Láncperemes emelők / kocsik(11)
    • Kiegyensúlyozó / fékpad(1)
    • Lapos hevederek / kerek hevederek(206)
    • Emelő láncok / emelő tengelykapcsolók / teherhorgok(465)
    • Emelő kábelek / acélhuzal kötélzet / csörlők / feszítők / kötelek(162)
    • Emelő bilincsek / emelő tartozékok / emelő szerkezetek / daruk(16)
    • Rögzítő rendszerek(25)
    • Emelőszerkezet(85)
    Anyagok emelése / húzása megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Műhelyberendezés
    3. Anyagok emelése / húzása
    4. Emelő kábelek / acélhuzal kötélzet / csörlők / feszítők / kötelek
    5. Acélhuzal kábel
    6. Acél drótkötelek - Tartozék / alkatrész
    7. DIN 6899 Kötélszív A4 3 mm

    Acél drótkötelek - Tartozék / alkatrész Rubix-HU 0103-065590

    DIN 6899 Kötélszív

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Rubix-HU:0103-065590
    Rubix:10380837
    gyártó:0103-065590
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : DIN 6899 Kötélszív A4 3 mm


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    DRÓTKÖTÉL KÖPENY 7 KÖTEG/7 DRÓT PIROS 7 X 7 D.2 MM 25MACÉL DRÓTKÖTÉL 7 SZÁL 7 HUZALBÓL ÁLLÓ KÁBEL ÁTMÉROJE MM 3DRÓTKÖTÉL SLG 2 LÁBAK SZEMEK T ALU FERL SWL 2120KG D.12 2MDRÓTKÖTÉL KÖPENY 7 BDLS/7 DRÓTOK KRISTÁLY A7X7 D.2 MM 25MDRÓTKÖTÉL SLG 1 LÁB ALU KÖTÉLGYURU SWL 1550KG D.12 2MDRÓTKÖTÉL KÖPENY 7 BDLS/19 HUZALOK 6MM KÁBEL NU 7,5MM SÍRÁSACÉL DRÓTKÖTÉL 7 SZÁL 7 HUZALBÓL ÁLLÓ KÁBEL ÁTMÉROJE MM 6ACÉL DRÓTKÖTÉL 7 SZÁLAS/7 DRÓTOK ÁTMÉROJE 4 MM HOSSZÚ 25 MACÉL DRÓTKÖTÉL 7 SZÁL 7 HUZALBÓL ÁLLÓ KÁBEL ÁTMÉROJE MM 2ACÉL DRÓTKÖTÉL 7 SZÁLAS/7 DRÓTOK ÁTMÉROJE 1,5 MM HOSSZÚ 25 MDRÓTKÖTÉL SLG 1 LÁB SZEMEK T ALU FERL SWL 2700KG D.16 3MDRÓTKÖTÉL S ACÉL 7 SZÁLAS/7 DRÓTOK KÁBEL ÁTMÉRO MM 5DRÓTKÖTÉL KÖPENY 7 BDLS/7 DRÓTOK PIROS 7X7 D.4 MM HOSSZÚ 20MDRÓTKÖTÉL SLG 4 LÁBAK SZEMEK T ALU FERL SWL 3300KG D.12 2MACÉL DRÓTKÖTÉL 7 SZÁL 7 HUZALBÓL ÁLLÓ KÁBEL ÁTMÉRO MM 1,5
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe