Emelő sodrony Spartex 854819

7-wire 7-strand steel cable

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:854819
Rubix:10179875
EAN:3660338103711
WIRE ROPE, steel, 7 strands of 7 wires Cable diameter mm 2

Műszaki összefoglalás

Kábel átmérő2 mm
Hossz25 m
Törőerő258 kg
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ACÉL DRÓTKÖTÉL 7 SZÁL 7 HUZALBÓL ÁLLÓ KÁBEL ÁTMÉROJE MM 2


Preformed regular lay right-hand cable.
Ungreased galvanized steel.
Metal core.
Resistance class 1770 N/mm².
Operating temperature from -20°C to +100°C
Filmed crown packaging ISO Standard 2408

Technikai információk


Jellemzők
Kábel átmérő2 mm
Hossz25 m
Törőerő258 kg
Súly0.4 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Kábel átmérő

Hossz

Törőerő