Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (4431)
  • hajtástechnika (1)
  • műhelyberendezés (1)
  • 1Gyártó
  • rubix-hu
    (4433)
  • 44 Termék(ek) 4433 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    DIN 931 Hlf. rm. csavar 109 nat. M 24 x 320

    • rubix-hu:DIN 931 10.9 M 24 x 320 S
    • rubix:10337572
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:320 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Osztály:10.9
    brand logobrand logo

    ISO 10642 Sf. bkny. csavar 88 horg. M 8 x 120

    • rubix-hu:106428100080120
    • rubix:10389305
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:120 mm
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    • Alapértelmezett:DIN 7991
    brand logobrand logo

    DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 22 x 90

    • rubix-hu:009122000220090
    • rubix:10341947
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:90 mm
    • Alapértelmezett:DIN 912
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    brand logobrand logo

    DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 5 x 80

    • rubix-hu:009338100050080
    • rubix:10344067
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:80 mm
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    • Osztály:8.8
    brand logobrand logo

    DIN 6325 Hengeres szeg m6 St nat. 4 x 14

    • rubix-hu:DIN 6325 4 m6 x 14 S
    • rubix:10362217
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:4 mm
    • Hossz:14 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:6 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 1481 / ISO 8752
    brand logobrand logo

    DIN 6923 Peremes anya 8 horg. fogazott M 8

    • rubix-hu:DIN 6923 8 M 8 Zn S
    • rubix:10362668
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:8 mm
    • Csavarokhoz:m8
    brand logobrand logo

    DIN 975 Menetes szár 1m A2 M 5

    • rubix-hu:DIN 975 A 2 M 5 A 2 S
    • rubix:10368046
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:1000 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 975
    brand logobrand logo

    DIN 935 Hatlapú koronás anya 8 horg. M 10

    • rubix-hu:009358100100000
    • rubix:10318664
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    • Alapértelmezett:DIN 935
    brand logobrand logo

    DIN 934 Hatlapú anya 10 nat. M 27

    • rubix-hu:009341000270000
    • rubix:10340335
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:27 mm
    • Csavarokhoz:m27
    brand logobrand logo

    ISO 7379 Illesztocsavar 129 nat. 8 M 6 x 35

    • rubix-hu:073792000060035
    • rubix:10352008
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alapértelmezett:ISO 7379
    • Lenyomat típusa:hatszögletű (hex)
    • Metrikus átmérő:M6
    brand logobrand logo

    ISO 7380-1 Bkny. D-feju csavar 109 horg. M 10 x 30

    • rubix-hu:073801100100030
    • rubix:10365858
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alapértelmezett:ISO 7380
    • Metrikus átmérő:M10
    • Lenyomat típusa:hatszögletű (hex)
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:8 mm
    • Hossz:10 mm
    • Alapértelmezett:DIN 913
    brand logobrand logo

    DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 24 x 70

    • rubix-hu:DIN 6912 08.8 M 24 x 70 Zn S
    • rubix:10363847
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:70 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 6912
    brand logobrand logo

    DIN 985 Önbiztosító anya mua. zárt 8 horg. M 42

    • rubix-hu:DIN 985 8 M 42 Zn S
    • rubix:10363491
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 985
    brand logobrand logo

    ISO 7380-2 Bkny. d. feju peremes csavar 109 horg. M 8 x 16

    • rubix-hu:M 8X16 AEHNL. ISO 7380 ULF 10.9 GAL ZN
    • rubix:10387309
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:16 mm
    • Alapértelmezett:ISO 7380
    • Metrikus átmérő:M8
    brand logo

    Biztosítólemez MB4

    • rubix-hu:MB4
    • rubix:11688
    • Elérhető
    brand logobrand logo

    DIN 6899 Kötélszív A4 3 mm

    • rubix-hu:0103-065590
    • rubix:10380837
    • gyártó:0103-065590
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    DIN 7981C D. feju kh. lemezcsavar St horg. 6,3 x 25

    • rubix-hu:079810140063025
    • rubix:10361819
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:10 mm
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    • Alapértelmezett:DIN 7981 / ISO 7049
    brand logo

    DIN 7504K Hlf. önfúró lemezcsavar St horg. 5,5 x 90

    • rubix-hu:075040140055090
    • rubix:10351653
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    DIN 929 Hatlapú hegesztheto anya St nat. M 3

    • rubix-hu:009290000030000
    • rubix:10322331
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    DIN 125A Alátét St horg. 46 (M 45)

    • rubix-hu:001250110460000
    • rubix:10332165
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    DIN 7504P Sf. kh. önfúró lemezcsavar St horg. 4,8 x 25

    • rubix-hu:075040160048025
    • rubix:10367521
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    DIN 7982C Sf. kh. lemezcsavar St horg. 2,9 x 25

    • rubix-hu:079820140029025
    • rubix:10386737
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    24 items of 44