Imbuszcsavar Rubix-HU M 8X16 AEHNL. ISO 7380 ULF 10.9 GAL ZN
Imbuszcsavar Rubix-HU
Lásd a műszaki információkatReferencia
Rubix-HU:M 8X16 AEHNL. ISO 7380 ULF 10.9 GAL ZN
Rubix:10387309


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 16 mm |
|---|---|
| Alapértelmezett | ISO 7380 |
| Metrikus átmérő | M8 |
Termék leírás : ISO 7380-2 Bkny. d. feju peremes csavar 109 horg. M 8 x 16
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 16 mm |
|---|---|
| Alapértelmezett | ISO 7380 |
| Metrikus átmérő | M8 |
| Lenyomat típusa | hatszögletű (hex) |
| Menetátmérő | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre