< Vissza
Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók

Menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • betétek és csavarható menetek (126)
  • metrikus menetes rudak (44)
  • csavarok (20)
  • menetbetét eszköz (18)
  • Gyártó
  • beta tools
    (6)
  • elesa+ganter
    (1)
  • reyher
    (5)
  • roebuck
    (137)
  • rubix-hu
    (22)
  • spartex
    (37)
  • 17 Termék(ek) 208 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    ROEBUCK Monobroche G-COIL behajtó szerszám N.5 M5×80 – 869284

    • roebuck:869284
    • rubix:10175678
    • ean:3660338230394
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:5 mm
    brand logobrand logo

    KIVONÓ G-TEKERCS N.1

    • roebuck:869314
    • rubix:10175652
    • ean:3660338230660
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:12 mm
    • Menetvágó magasság:1 mm
    brand logobrand logo

    HUZAL MENETES BETÉTEK G-TEKERCS M12X175 LG.30 2.5XD PK50

    • roebuck:869210
    • rubix:10175702
    • ean:3660338229695
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél
    • Hossz:30 mm
    • Átmérő:12 mm
    brand logobrand logo

    G-COIL N.2 M3X50 BETÉTES SZERSZÁMOK

    • roebuck:869317
    • rubix:10175650
    • ean:3660338230684
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:3 mm
    • Menetvágó magasság:0.5 mm
    brand logobrand logo

    AUTOMATIKUS SZAKÍTÓSZERSZÁM G-TEKERCS - N.1 - M2

    • roebuck:869304
    • rubix:10175661
    • ean:3660338230578
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:2 mm
    brand logobrand logo

    KÉZI SZERSZÁM G-TEKERCS LEVÁLASZTÁSÁHOZ - N.2 - M3X50

    • roebuck:869293
    • rubix:10175670
    • ean:3660338230479
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:3 mm
    brand logobrand logo

    GANTER GN 913.3-M4-8-KU menetes csap

    • elesa+ganter:GN 913.3-M4-8-KU
    • rubix:10462078
    • gyártó:GN 913.3-M4-8-KU
    • ean:4045525392441
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:8 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Osztály:5.8
    brand logobrand logo

    SPARTEX horganyzott menetes szár, DIN 975, M10×2000 mm, 8.8 – TF2M10.8Z

    • spartex:TF2M10.8Z
    • rubix:10363682
    • gyártó:000975.08106.0100.002
    • ean:4043952342466
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:2000 mm
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    • Osztály:8.8
    brand logobrand logo

    DIN 975 Menetes szár 1m A4 M 2

    • reyher:DIN 975 A 4 M 2 A 4 S
    • rubix:10363622
    • ean:4043952342909
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:1000 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Metrikus átmérő:M2
    brand logobrand logo

    DIN 975 Menetes szár 1m A4 M 10

    • reyher:DIN 975 A 4 M 10 A 4 S
    • rubix:10362286
    • ean:4043952342961
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:1000 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Metrikus átmérő:M10
    brand logobrand logo

    Menetbetét (ENSAT) M12 horg. Typ302

    • reyher:883020600120000
    • rubix:10389063
    • gyártó:883020600120000
    • Elérhető
    • Menetátmérő:12 mm
    brand logobrand logo

    Anyag/megmunkálásHorgonyzottacél6,0X55

    • spartex:864183
    • rubix:10163055
    • ean:3660338186370
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:55 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Osztály:5.8
    brand logobrand logo

    BETA 437U/E M10 437 U/E-M10-helicoil bits f. 437 (25pcs)

    • beta tools:437U/E M10
    • rubix:399735
    • gyártó:004370560
    • ean:8014230409948
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:370 mm
    • Átmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    DIN 975 Menetes szár 1m A2 M 5

    • rubix-hu:DIN 975 A 2 M 5 A 2 S
    • rubix:10368046
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:1000 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 975
    brand logobrand logo

    VÁLASZTÉKKÉSZLET G-TEKERCS MENETES BETÉTEKHEZ M4 A M12

    • roebuck:869334
    • rubix:10175635
    • ean:3660338230844
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    DIN 975 Menetes szár 1m St horg. M 3

    • reyher:DIN 975 Stahl M 3 galv. verzinkt gal Zn S
    • rubix:10368790
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Metrikus átmérő:M3
    brand logobrand logo

    BETA 1495/C6 Olajleereszto menetjavító készlet

    • beta tools:1495/C6
    • rubix:10430062
    • gyártó:014950500
    • ean:8014230668000
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:420 mm