Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • vak szegecs szeg (12)
  • szegecselők (3)
  • Gyártó
  • fabory
    (1)
  • milwaukee
    (1)
  • roebuck
    (1)
  • rubix-hu
    (1)
  • spartex
    (10)
  • tsubaki
    (1)
  • 6 Termék(ek) 15 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    ROEBUCK Szegecs behúzó készlet - 862417

    • Lecserélt ref.:852012
    • roebuck:862417
    • rubix:10004167
    • ean:3660338171048
    • Elérhető
    • Átmérő:4.8 mm
    • Rögzítő kapacitás:5 mm
    brand logobrand logo

    33190.048.010 Popszegecs Fabory

    • fabory:33190.048.010
    • rubix:10314756
    • ean:8715492971678
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:4.8 mm
    • Hossz:10 mm
    • Anyag/befejezés:Alumínium
    brand logobrand logo

    VAKSZEGECS3,2X8,0MM

    • spartex:864204
    • rubix:10163047
    • ean:3660338186578
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:3.2 mm
    • Hossz:8 mm
    • Anyag/befejezés:Alumínium
    brand logo

    TSUBAKI M-80 Lánc összehúzó (RS80 - RS240) - 1700306002

    • tsubaki:M-80 CHAIN PULLER (RS80-RS240)
    • rubix:10490655
    • gyártó:1700306002
    • ean:8718472061475
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Súly:1052 g
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M12 SZEGECSHÚZÓ FEJ KÉSZLET (2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 MM) 1 DB - 48540100

    • milwaukee:48540100
    • rubix:10442820
    • gyártó:48540100
    • ean:045242504466
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:12 mm
    brand logo

    Fgf. húzószegecs TBR 4,0x10 Al/St AST

    • rubix-hu:0104-065736
    • rubix:10374883
    • gyártó:0104-065736
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:4 mm
    • Hossz:10 mm
    • Anyag/befejezés:Alumínium