Tsubaki
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
hajtástechnika (1974)
folyadékátvitel- és áramlástechnika (26)
rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (2)
1Gyártó
tsubaki
(2002)
1233 Termék(ek) 2002 változattal:
TSUBAKI MZ-30 Tengelykapcsoló - 5017030000
- tsubaki:5017030000
- rubix:10491688
- gyártó:5017030000
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:30
TSUBAKI MZ35-G Tengelykapcsoló - 5017035010
- tsubaki:MZ35-G CAM CLUTCH
- rubix:10491676
- gyártó:5017035010
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:35
TSUBAKI RS08B-1 BS GT4 Winner Patentszem - 72790080002
- tsubaki:Winner RS08B 1 CL (P=1/2'') (SC)
- rubix:10301581
- gyártó:72790080002
- ean:8718472229929
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánc:08bcl
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:simplex (1)
TSUBAKI RS08B-SS-1 BS-SS Patentszem - 231080002
- tsubaki:RS08B-1 SS CL (P=1/2'') (SC)
- rubix:10007025
- gyártó:0231080002
- ean:8718472015676
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánc:08bsscl
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:simplex (1)
TSUBAKI RS08B-SS-1 BS-SS Rozsdamentes görgoslánc - 0231080000-M5
- tsubaki:RS08B SS 1 RP (P=1/2'')
- rubix:10301499
- gyártó:0231080000-M5
- ean:8718472015614
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:simplex (1)
- Lánc:08b-1
TSUBAKI RS08B-1 BS GT4 Winner Görgoslánc - 72710080001-M5
- tsubaki:Winner RS08B 1 (P=1/2'') (RP)
- rubix:10493915
- gyártó:72710080001-M5
- ean:8718472781588
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:simplex (1)
- Lánc:08b-1
TSUBAKI RS08B-1 LAMBDA RP Görgoslánc - 74000080000-M5
- tsubaki:RS08B LAMBDA 1 RP (P=1/2'')
- rubix:10301438
- gyártó:74000080000-M5
- ean:8718472591811
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:simplex (1)
- Lánc:08b-1
TSUBAKI RS10B LAMBDA 1 CL (P=5/8'') - 74000100002
- tsubaki:RS10B LAMBDA 1 CL (P=5/8'')
- rubix:10301389
- gyártó:74000100002
- ean:8718472591996
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánc:10bldcl
- Lánctávolság:15875 mm
- Profil:simplex (1)
TSUBAKI RS40-1 ANSI G8 Patentszem - 1971400002
- tsubaki:RS40 1 CL (P=1/2'') (SC)
- rubix:10301604
- gyártó:1971400002
- ean:8718472063172
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánc:40cl
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:simplex (1)
TSUBAKI RS08B NEPTUNE 1 BS Patentszem (SC) - 70235080002
- tsubaki:RS08B NEPTUNE 1 CL (P=1/2'') (SC)
- rubix:10301385
- gyártó:70235080002
- ean:8718472782783
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánc:bs neptune chain
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:simplex (1)
TSUBAKI RS08B LAMBDA 1 2POL Másfélszem (P=1/2'') - 74000080008
- tsubaki:RS08B LAMBDA 1 2POL (P=1/2'')
- rubix:10417139
- gyártó:74000080008
- ean:8718472591859
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánc:bs lambda chain
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:simplex (1)
TSUBAKI RS60-2 ANSI G8 Patentszem - 1971602002
- tsubaki:RS60 2 CL (P=3/4'') (SC)
- rubix:10315668
- gyártó:1971602002
- ean:8718472063646
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánc:602cl
- Lánctávolság:19.05 mm
- Profil:duplex (2)
TSUBAKI RS50-2 ANSI G8 Görgoslánc - 1970502000-M3.05
- tsubaki:RS50 2 RP (P=5/8'')
- rubix:10301359
- gyártó:1970502000-M3.05
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánctávolság:15.875 mm
- Profil:duplex (2)
- ISO-kód:10a-2
TSUBAKI RS08B NEPTUNE 1 BS Rozsdamentes görgoslánc- 70235080000-M5
- tsubaki:RS08B NEPTUNE 1 RP (P=1/2'')
- rubix:10301400
- gyártó:70235080000-M5
- ean:8718472782769
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:simplex (1)
- Lánc:08b-1
TSUBAKI RF10B LAMBDA 2 RP Görgoslánc DWG. CR110.1206-E 316 LINKS - 4111102000-M5
- tsubaki:RF10B LAMBDA 2 RP (P=5/8'')
- rubix:10417563
- gyártó:4111102000-M5
- ean:8718472172829
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánctávolság:15.875 mm
- Profil:duplex (2)
- Lánc:10b-2
TSUBAKI RF12B-LAMBDA-2-RP Görgoslánc H=16.1MM - 4111122000-M5
- tsubaki:RF12B-LAMBDA-2-RP (P=3/4'')
- rubix:10417487
- gyártó:4111122000-M5
- ean:8718472172980
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánctávolság:19.05 mm
- Profil:duplex (2)
- Lánc:12b-2
TSUBAKI RS10B-NP-1 BS Rozsdamentes görgoslánc- 0232100000-M5
- tsubaki:RS10B NP 1 RP (P=5/8'')
- rubix:10301496
- gyártó:0232100000-M5
- ean:8718472018080
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánctávolság:15.875 mm
- Profil:simplex (1)
- Lánc:10b-1
TSUBAKI RS08B-PC BS-PC Rozsdamentes görgoslánc - 90000010440-M5
- tsubaki:RS08B PC 1 RP (P=1/2")
- rubix:10417021
- gyártó:90000010440-M5
- ean:8718472248722
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:simplex (1)
- Lánc:08b-1
TSUBAKI 06B1 Z 12 Edzett fogú agyas lánckerék- 21706000005
- tsubaki:Sprocket 06B1 12T hardened
- rubix:10491214
- gyártó:21706000005
- ean:8718472593587
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánctávolság:9.525 mm
- Profil:simplex (1)
- Fogak száma:12
TSUBAKI RS40-SS-1 ANSI Patentszem - 131040002
- tsubaki:RS40 1 SS CL (P=1/2'') (SC)
- rubix:10301374
- gyártó:0131040002
- ean:8718472005714
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánc:łańcuch ansi ss
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:simplex (1)
TSUBAKI RS40-NP-2 CL (SC) ANSI Patentszem - 132040202
- tsubaki:RS40 NP 2 CL (SC) (P=1/2'')
- rubix:10417310
- gyártó:0132040202
- ean:8718472007022
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánc:ansi np chain
- Lánctávolság:12.7 mm
- Profil:duplex (2)
TSUBAKI RF10B 2 CL (P=5/8'') (SC) H=14.7MM
- tsubaki:RF10B 2 CL (P=5/8'') (SC) H=14.7MM
- rubix:10417564
- gyártó:4110102002
- ean:8718472172454
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lánc:bs single pitch standard rf
- Lánctávolság:15.875 mm
- Profil:duplex (2)
TSUBAKI BB30-2GD 1K-K Tengelykapcsoló - 5015030021
- tsubaki:BB30-2GD 1K-K CAM CLUTCH
- rubix:10417476
- gyártó:5015030021
- ean:0096223526922
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:30 mm
- Külső átmérő:62 mm
- Szélesség:21 mm
TSUBAKI TFS 12 Tengelykapcsoló - 5003000120
- tsubaki:TFS12 CAM CLUTCH
- rubix:10417589
- gyártó:5003000120
- ean:8718472212259
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:12 mm
- Külső átmérő:35 mm
- Szélesség:13 mm
24 items of 1233