Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • csavarok (38)
  • anyák (3)
  • alátétek (3)
  • csavarok (2)
  • szegek, csapok és perselyek (2)
  • szegecsek (1)
  • 1Gyártó
  • fabory
    (49)
  • 23 Termék(ek) 49 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 934
    • Menetátmérő:18 mm
    brand logobrand logo

    38130.030.001 M3 Horganyzott simaalátét D125

    • fabory:38130.030.001
    • rubix:403697
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:3.2 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Külső átmérő:7 mm
    brand logobrand logo

    07160.100.025 D912 8.8 HORG. BKNY M10X25

    • fabory:07160.100.025
    • rubix:406183
    • Elérhető
    • Hossz:25 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 912
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:20 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Osztály:A4-70
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 934
    • Menetátmérő:24 mm
    brand logobrand logo

    07111.060.030 Hatlapú belso kulcsnyílású, illeszto csavar Fabory

    • fabory:VEPAULCHCF9.6X30.12
    • rubix:10305451
    • gyártó:07111.060.030
    • ean:8715492065759
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:30 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    brand logobrand logo

    07407.100.030 SFBK 10.9 csavar M10x30 Fabory

    • fabory:07407.100.030
    • rubix:10394209
    • ean:8715494140201
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:30 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Alapértelmezett:DIN 7991 / ISO 10642
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:20 mm
    • Anyag/befejezés:Elektrolitikusan Cinkelt Acél
    • Alapértelmezett:DIN 7991 / ISO 10642
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:25 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    brand logobrand logo

    56120.060.030 Muanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M6X30 Fabory

    • fabory:56120.060.030
    • rubix:10315360
    • ean:8715493538221
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:30 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    • Metrikus átmérő:M6
    brand logobrand logo

    33190.048.010 Popszegecs Fabory

    • fabory:33190.048.010
    • rubix:10314756
    • ean:8715492971678
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:4.8 mm
    • Hossz:10 mm
    • Anyag/befejezés:Alumínium
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    • Külső átmérő:12 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    D933 8.8 HORG. HATL, M6X40 [Fabory]

    • fabory:01210.060.040
    • rubix:406109
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:40 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Osztály:8.8
    brand logobrand logo

    39100.050.030 [FABORY] Hasított hüvely

    • fabory:39100.050.030
    • rubix:477404
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:30 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    07160.060.020 M6x20 BKNY.Csavar 8.8 D912

    • fabory:07160.060.020
    • rubix:403699
    • gyártó:07160.060.020
    • Elérhető
    • Hossz:20 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    • Metrikus átmérő:M6
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Metrikus átmérő:M5
    brand logobrand logo

    07060.060.020 [Fabory] D912 8.8 BKNYM6X20

    • fabory:07060.060.020
    • rubix:405379
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    • Metrikus átmérő:M6
    brand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Metrikus átmérő:M6
    • Lenyomat típusa:hatszögletű (hex)
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    • Metrikus átmérő:M16
    brand logobrand logo

    07470.050.010 SF. BKNY. CSAVAR 8.8 M5x10 SF.

    • fabory:07470.050.010
    • rubix:59883
    • gyártó:07470.050.010
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Metrikus átmérő:M5
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    brand logobrand logo

    39140.025.010 egyenes csapszeg8750 Rugóacél 420-560 HV30 2,5X10MM

    • fabory:39140.025.010
    • rubix:10026487
    • gyártó:39140.025.010
    • Elérhető