Referencia
Fabory:01100.240.001
Rubix:10314707
EAN:8715492023070

Műszaki összefoglalás
| Anyag/befejezés | Acél |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 934 |
| Menetátmérő | 24 mm |
Termék leírás : 01100.240.001 Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Felületkezeletlen |8| M24 Fabory
Hexagonal nut DIN 934 (1987) Steel |8|
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 91,76 g |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 934 |
| Menetátmérő | 24 mm |
| Csavarokhoz | m24 |
| Osztály | 8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre