Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • anya, metrikus (hatszög) (300)
  • sapka anya (14)
  • peremes anya (14)
  • szárnyas anya (7)
  • csavaros anya (5)
  • koronás anya (4)
  • beütő anya (3)
  • beállító anya (3)
  • ellenanya (1)
  • Gyártó
  • bosch rexroth
    (4)
  • elesa+ganter
    (1)
  • fabory
    (3)
  • festo
    (4)
  • reyher
    (13)
  • rubix-hu
    (322)
  • spartex
    (4)
  • 45 Termék(ek) 351 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • fabory:01300.180.001
    • rubix:639611
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 934
    • Menetátmérő:18 mm
    • Elérhető
    brand logobrand logo
    • bosch rexroth:3842530283
    • rubix:10289451
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:5 mm
    • Csavarokhoz:m5
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • bosch rexroth:3842501752
    • rubix:10297350
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:5 mm
    • Csavarokhoz:m5
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • festo:GRM-M5
    • rubix:535165
    • gyártó:6444
    • ean:4052568019839
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:5 mm
    • Csavarokhoz:m5
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • festo:GRM-1/8
    • rubix:535256
    • gyártó:2107
    • ean:4052568017958
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 934
    • Menetátmérő:12 mm
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • festo:GRM-3/8
    • rubix:526070
    • gyártó:204596
    • ean:4052568045579
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 439 / ISO 4035
    • Menetátmérő:20 mm
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • festo:HMR-D-MIDI
    • rubix:531560
    • gyártó:530026
    • ean:4052568047436
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Alumínium
    • Menetátmérő:52 mm
    • Csavarokhoz:m52
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • bosch rexroth:3842345081
    • rubix:10013111
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Sima Acél
    • Menetátmérő:8 mm
    • Csavarokhoz:m8
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • bosch rexroth:3842514929
    • rubix:10012210
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Sima Acél
    • Csavarokhoz:m5
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • fabory:01100.240.001
    • rubix:10314707
    • ean:8715492023070
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 934
    • Menetátmérő:24 mm
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • elesa+ganter:GN 506-8-M6
    • rubix:10414705
    • gyártó:GN 506-8-M6
    • ean:4045525464773
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:6 mm
    • Csavarokhoz:m6
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • reyher:DIN 6923 A 2 M 4 A 2 S
    • rubix:10363364
    • ean:4043952502983
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A2
    • Menetátmérő:4 mm
    • Alapértelmezett:DIN 6923
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • reyher:DIN 6923 A 2 M 8 mit Sperrverzahnung A 2 S
    • rubix:10362289
    • ean:4043952716533
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:8 mm
    • Csavarokhoz:m8
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • reyher:DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt m.Sperrverzahnung gal Zn S
    • rubix:10414553
    • ean:4043952716472
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:8 mm
    • Csavarokhoz:m8
    • Elérhető
    brand logobrand logo
    • spartex:ECFNYL4Z
    • rubix:10414582
    • gyártó:000985.08100.0040.000
    • ean:4043952346242
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    • Alapértelmezett:DIN 985
    • Menetátmérő:4 mm
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • spartex:ECOR6Z
    • rubix:10414619
    • gyártó:000315.03100.0060.000
    • ean:4043952063798
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Elektrolitikusan Cinkelt Acél
    • Csavarokhoz:m6
    • Menetátmérő:6 mm
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • reyher:DIN 1804 A 2 M 50 x 1,5 A 2 S
    • rubix:10364972
    • ean:4043952380000
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A2
    • Alapértelmezett:DIN 1804
    • Menetátmérő:50 mm
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • spartex:ECH3D8Z
    • rubix:10389046
    • gyártó:088087.00100.0080.030
    • ean:4043952660980
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:NEM SZABVÁNYOS
    • Menetátmérő:8 mm
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • rubix-hu:DIN 6923 8 M 8 Zn S
    • rubix:10362668
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:8 mm
    • Csavarokhoz:m8
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • rubix-hu:DIN 931 8.8 M 27 x 120 Zn S
    • rubix:10337216
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:27 mm
    • Csavarokhoz:m27
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • rubix-hu:009318100200240
    • rubix:10339914
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:20 mm
    • Csavarokhoz:m20
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • rubix-hu:DIN 912 8.8 M 30 x 150 Zn S
    • rubix:10338016
    brand logo
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:30 mm
    • Csavarokhoz:m30
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • rubix-hu:ISO 8752 6 x 40 S
    • rubix:10387586
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • rubix-hu:ISO 8752 2 x 30 S
    • rubix:10387629
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    24 items of 45