Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (129)
  • forgácsoló szerszámok (7)
  • hegesztés- és forrasztástechnika (2)
  • hajtástechnika (1)
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (1)
  • szerszámok/méréstechnika (1)
  • védelem - biztonság - higiénia (1)
  • 1Gyártó
  • reyher
    (142)
  • 81 Termék(ek) 142 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    RUBIX WHITE DIN 912 Bkny. csavar 88 nat. M 8 x 20

    • reyher:DIN 912 8.8 M 8 x 20 S
    • rubix:10414591
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:20 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 912
    brand logobrand logo

    RUBIX WHITE DIN 912 Bkny. csavar 88 nat. M 8 x 30

    • reyher:DIN 912 8.8 M 8 x 30 S
    • rubix:10414589
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:30 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:DIN 912
    brand logobrand logo

    DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 nat. M 30 x 220

    • reyher:DIN 933 8.8 M 30 x 220 S
    • rubix:10345464
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:220 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Osztály:8.8
    brand logobrand logo

    DIN 6921 Peremes hlf. csavar A2 M 5 x 20

    • reyher:DIN 6921 A 2 M 5 x 20 S
    • rubix:10363000
    • ean:4043952716113
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:20 mm
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél
    • Osztály:A2
    brand logobrand logo

    DIN 975 Menetes szár 1m A4 M 2

    • reyher:DIN 975 A 4 M 2 A 4 S
    • rubix:10363622
    • ean:4043952342909
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:1000 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Metrikus átmérő:M2
    brand logobrand logo

    DIN 975 Menetes szár 1m A4 M 10

    • reyher:DIN 975 A 4 M 10 A 4 S
    • rubix:10362286
    • ean:4043952342961
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:1000 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Metrikus átmérő:M10
    brand logobrand logo

    Sf. forgácslapcsavar PZ 3x25 sárgah.

    • reyher:ART 88097 Spanplattenschr. St. 3 x 25-Z galv. verzinkt gelb chrom., SEKO gal ZnC
    • rubix:10389445
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:3 mm
    • Hossz:25 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 6923 Peremes anya A2 M 4

    • reyher:DIN 6923 A 2 M 4 A 2 S
    • rubix:10363364
    • ean:4043952502983
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A2
    • Menetátmérő:4 mm
    • Alapértelmezett:DIN 6923
    brand logobrand logo

    DIN 6923 Peremes anya A2 fogazott M 8

    • reyher:DIN 6923 A 2 M 8 mit Sperrverzahnung A 2 S
    • rubix:10362289
    • ean:4043952716533
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:8 mm
    • Csavarokhoz:m8
    brand logobrand logo

    RUBIX WHITE DIN 6923 Peremes anya 8 horg. fogazott M 8

    • reyher:DIN 6923 8 M 8 galv. verzinkt m.Sperrverzahnung gal Zn S
    • rubix:10414553
    • ean:4043952716472
    • Elérhető
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Menetátmérő:8 mm
    • Csavarokhoz:m8
    brand logobrand logo

    DIN 1804 Tengelyanya A2 M 50 x 1,5

    • reyher:DIN 1804 A 2 M 50 x 1,5 A 2 S
    • rubix:10364972
    • ean:4043952380000
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A2
    • Alapértelmezett:DIN 1804
    • Menetátmérő:50 mm
    brand logobrand logo

    DIN 137B Rugós alátét, hullámos St mhorg. 16

    • reyher:DIN 137 Federst. B 16 mech. verzinkt mech Zn S
    • rubix:10335311
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:16 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Külső átmérő:30 mm
    brand logobrand logo

    DIN 2093 Tányérrugó St nat. 31,5x16,3x1,5

    • reyher:DIN 2093 St. 31,5 x 16,3 x 1,5 S
    • rubix:10365773
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A1 3 x 10

    • reyher:DIN 7 1.4305 3 m6 x 10 rostfrei A 1 S
    • rubix:10344650
    • ean:4043952007310
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:3 mm
    • Hossz:10 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A1 5 x 10

    • reyher:DIN 7 1.4305 5 m6 x 10 rostfrei A 1 S
    • rubix:10343141
    • ean:4043952007648
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:5 mm
    • Hossz:10 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A1 6 x 8

    • reyher:DIN 7 1.4305 6 m6 x 8 rostfrei A 1 S
    • rubix:10335488
    • ean:4043952007792
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:6 mm
    • Hossz:8 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A1 16 x 36

    • reyher:DIN 7 1.4305 16 m6 x 36 rostfrei A 1 S
    • rubix:10335437
    • ean:4043952008522
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:16 mm
    • Hossz:36 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A4 2 x 14

    • reyher:DIN 7 A 4 2 m6 x 14 A 4 S
    • rubix:10335458
    • ean:4043952008867
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2 mm
    • Hossz:14 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 A4 10 x 70

    • reyher:DIN 7 A 4 10 m6 x 70 A 4 S
    • rubix:10335362
    • ean:4043952010006
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:10 mm
    • Hossz:70 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 St nat. 4 x 36

    • reyher:DIN 7 Stahl 4 m6 x 36 S
    • rubix:10346544
    • ean:4043952004852
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:4 mm
    • Hossz:36 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7 Hengeres szeg m6 St nat. 12 x 90

    • reyher:DIN 7 Stahl 12 m6 x 90 S
    • rubix:10335367
    • ean:4043952005927
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:12 mm
    • Hossz:90 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7979D Hengeres szeg belso menettel St nat. 8 x 32

    • reyher:DIN 7979 Stahl D 8 x 32 S
    • rubix:10362140
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:8 mm
    • Hossz:32 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    RUBIX DIN 7979D Heng. szeg belso menet St nat. 16 x 40

    • reyher:DIN 7979 Stahl D 16 x 40 S
    • rubix:10367688
    • ean:4043952533871
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:16 mm
    • Hossz:40 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    DIN 7979D Hengeres szeg belso menettel St nat. 16 x 50

    • reyher:DIN 7979 Stahl D 16 x 50 S
    • rubix:10362165
    • ean:4043952533895
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:16 mm
    • Hossz:50 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    24 items of 81