Metrikus menetes rúd Reyher DIN 975 A 4 M 10 A 4 S
Metrikus menetes rúd Reyher
Lásd a műszaki információkatReferencia
Reyher:DIN 975 A 4 M 10 A 4 S
Rubix:10362286
EAN:4043952342961


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 1000 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Metrikus átmérő | M10 |
Termék leírás : DIN 975 Menetes szár 1m A4 M 10
DIN 975 A 4 Threaded rods, length 1000 mm - dimension: M 3 PU=S (1 piece)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 500 g |
|---|---|
| Hossz | 1000 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Metrikus átmérő | M10 |
| Menetátmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre