Alátétek
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
tartó és rugógyűrű (336)
lapos és nagy szakítószilárdságú alátét (37)
adapter gyűrű (3)
metrikus gyűrűk -rugós alátét (3)
rögzítő gallér (2)
ajakzáró lemez (1)
rugós alátét (1)
Gyártó
bosch
(1)
fabory
(3)
festo
(1)
ina
(1)
kipp
(1)
reyher
(14)
rubix-hu
(303)
48 Termék(ek) 383 változattal:
38130.030.001 M3 Horganyzott simaalátét D125
- fabory:38130.030.001
- rubix:403697
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:3.2 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Külső átmérő:7 mm
BOSCH SDS-Plus fúrószár 12 × 150/210 mm - WIERTLO FI 12 150/210SDS
- bosch:2600100232
- rubix:10001256
- ean:3165140433983
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:25.4 mm
36000.012.001 SEEGER GYURU TENGELYRE DIN 471 RUGÓACÉL 12MM
- fabory:36000.012.001
- rubix:446692
- Elérhető
- Külső átmérő:12 mm
- Anyag/befejezés:Acél
K0611.01201 KIPP LOCKING RING SPLIT STEEL 12X28, B=11
- kipp:K0611.01201
- rubix:483049
- ean:4059245155866
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:12 mm
- Anyag/befejezés:Acél
DIN 137B Rugós alátét, hullámos St mhorg. 6
- Lecserélt ref.:888697
- spartex:RON2FLEX6Z
- rubix:10335140
- gyártó:000137.00102.0060.000
- ean:4043952057810
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:6 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Külső átmérő:12 mm
DIN 137B Rugós alátét, hullámos St mhorg. 16
- reyher:DIN 137 Federst. B 16 mech. verzinkt mech Zn S
- rubix:10335311
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:16 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Külső átmérő:30 mm
RUBIX WHITE DIN471 Seeger gyuru 30 x 1,5
- Lecserélt ref.:881764
- spartex:CIRE30
- rubix:10414617
- gyártó:000471.00000.0300.000
- ean:4043952084533
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:27.9 mm
- Külső átmérő:30 mm
- Anyag/befejezés:Acél
SPARTEX Seeger gyuru, DIN 6799, 3.2×0.6 mm, acél – TRUARC3,2
- Lecserélt ref.:TRUARC4BR
- spartex:TRUARC3,2
- rubix:10491660
- gyártó:006799.00000.0032.000
- ean:4043952478899
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:3.2 mm
- Külső átmérő:7.3 mm
- Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
Schnorr bordázott alátét 6 mhorg. S-forma,450700
- schnorr®:R 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 6 mech. verzinkt
- rubix:10387668
- ean:4043952668061
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:6.4 mm
- Külső átmérő:10 mm
- Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
Schnorr bordázott alátét 12 mhorg. S-forma,451300
- schnorr®:R 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 12 mech. verzinkt
- rubix:10387669
- ean:4043952668092
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:13 mm
- Külső átmérő:18 mm
- Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
Schnorr bordázott alátét 5 mhorg. S-forma,450600
- schnorr®:R 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 5 mech. verzinkt
- rubix:10388084
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:5.3 mm
- Külső átmérő:9 mm
- Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
SEEGER Asborgring A10 belso rögzítogyuru DIN471 – A10 DIN471
- seeger orbis:A10-BLI
- rubix:10501371
- Elérhető
- Belső átmérő:9.3 mm
- Külső átmérő:10 mm
- Anyag/befejezés:Acél
SEEGER AS- 28 Acél körgyuru
- seeger orbis:AS28-BLS
- rubix:10414984
- Elérhető
- Belső átmérő:25.9 mm
- Külső átmérő:28 mm
- Anyag/befejezés:Acél
J31-BLS [SEEGER]
- seeger orbis:J31-BLS
- rubix:10454945
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:31 mm
- Külső átmérő:33.4 mm
- Anyag/befejezés:Acél
SEEGER JS 42 Acél körgyuru
- seeger orbis:JS42-S
- rubix:10414988
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:42 mm
- Külső átmérő:46.4 mm
- Anyag/befejezés:Acél
SEEGER DIN988 Hézagoló alátét ST natúr 17x24x1,00
- seeger orbis:PS 17x24x1.00-BLT
- rubix:10414504
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:17 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Alapértelmezett:DIN 988
SEEGER RA19-BLS Acél körgyuru
- seeger orbis:RA19-BLS
- rubix:10445416
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:19 mm
- Külső átmérő:37 mm
- Anyag/befejezés:Acél
SEEGER RW30A501-BLS Acél körgyuru
- seeger orbis:RW30A501-BLS
- rubix:10493811
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:27.7 mm
- Külső átmérő:28.1 mm
- Anyag/befejezés:Acél
ZJ10-BLS [SEEGER]
- seeger orbis:ZJ10-BLS
- rubix:10014207
- gyártó:ZJ10-BLS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:5 mm
- Külső átmérő:10.3 mm
- Anyag/befejezés:Acél
SW6-BLS
- seeger orbis:SW6-BLS
- rubix:10021632
- gyártó:SW6-BLY
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:5.6 mm
- Külső átmérő:5.7 mm
- Anyag/befejezés:Acél
SEEGER RW95x3,2 WA
- seeger orbis:RW 95
- rubix:61393
- Elérhető
- Belső átmérő:91 mm
- Anyag/befejezés:Acél
INA INA WRE 130
- ina:WRE130
- rubix:574560
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
DIN 472 Seeger gyuru furathoz A2 62 x 2
- reyher:DIN 472 1.4122 62 x 2 rostfrei S
- rubix:10338952
- ean:4043952088562
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Anyag/befejezés:Acél
EN 14399 6 Alátét HV C45 nat. 6 16
- reyher:E 14399 -6 Stahl 16 Scheiben -P-
- rubix:10389453
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Metrikus átmérő:M16
24 items of 48