Tartó és rugógyűrű Seeger Orbis RW 95
Circular Wire Circlip
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Seeger Orbis:RW 95
Rubix:61393

Dokumentumok
Termék leírás : SEEGER RW95x3,2 WA
SEEGER circular wire circlips to DIN 9925 and 9926 are manufactured from patented hardened wires with round cross-section. They are primarily used in semi-circular grooves in conjunction with quarter-circle coverage of the located machine component.
Alkalmazások
Securing Gudgeon Pin;Gear System;Automotive Engineering;Fittings Industry;Mounting Aid Component
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 91 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Vastagság | 3.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető
