Csavarok
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
fémcsavarok metrikus menettel (370)
csavar, önfúró (337)
beállító csavar (228)
imbuszcsavar (128)
fa csavar (5)
forgácslap csavar (4)
szárnyas csavar (2)
hatszögfejű csavar (2)
Gyártó
elesa+ganter
(4)
fabory
(2)
gedore red
(1)
pferd tools
(2)
reyher
(8)
rubix-hu
(1053)
spartex
(6)
28 Termék(ek) 1076 változattal:
56120.060.030 Muanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M6X30 Fabory
- fabory:56120.060.030
- rubix:10315360
- ean:8715493538221
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:30 mm
- Anyag/befejezés:Műanyag
- Metrikus átmérő:M6
ELESA GN531-25-M5-16 szárnyas csavar, 25mm, M5x16mm
- elesa+ganter:GN 531-25-M5-16
- rubix:10414569
- gyártó:531-25-M5-16
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:25 mm
- Anyag/befejezés:Műanyag
- Metrikus átmérő:M5
GN 633-48-M6-40-DOR szárnyas csavar
- elesa+ganter:GN 633-48-M6-40-DOR
- rubix:10505601
- gyártó:GN 633-48-M6-40-DOR
- ean:4045525325920
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:48 mm
- Anyag/befejezés:Műanyag
- Metrikus átmérő:M6
Csavarok és anyák GN 605-M8-20-A
- elesa+ganter:GN 605-M8-20-A
- rubix:461560
- gyártó:GN 605-M8-20-A
- ean:4045525306363
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:20 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Alapértelmezett:NEM SZABVÁNYOS
DIN 931 Hlf. rm. csavar 109 nat. M 30 x 200
- spartex:TH30X200PF10
- rubix:10337528
- gyártó:000931.10000.0300.200
- ean:4043952213957
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:200 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Osztály:10.9
DIN 6921 Peremes hlf. csavar 88 nat. M 8 x 20
- Lecserélt ref.:THEMB8X20PF8.EN
- spartex:THEMB8X20EF8
- rubix:10367740
- gyártó:006921.08000.0080.020
- ean:4043952502419
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:20 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Osztály:8.8
SPARTEX hernyócsavar, DIN 915, M16×40 mm, 45H – STHCTETON16X40Z
- spartex:STHCTETON16X40Z
- rubix:10462348
- gyártó:000915.12100.0160.040
- ean:4051427284142
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:40 mm
- Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
- Alapértelmezett:DIN 915
SPARTEX süllyesztett feju csavar, DIN 84, M1.2×6 mm – VMTCF1,2X6EF
- spartex:VMTCF1,2X6EF
- rubix:10415890
- gyártó:000084.00004.0012.006
- ean:4043952010532
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:6 mm
- Anyag/befejezés:Sima Acél
- Alapértelmezett:DIN 84
Sf. forgácslapcsavar PZ 3x25 sárgah.
- reyher:ART 88097 Spanplattenschr. St. 3 x 25-Z galv. verzinkt gelb chrom., SEKO gal ZnC
- rubix:10389445
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő:3 mm
- Hossz:25 mm
- Anyag/befejezés:Acél
ISO 10642 Sf. bkny. csavar 88 horg. M 8 x 120
- rubix-hu:106428100080120
- rubix:10389305
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:120 mm
- Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
- Alapértelmezett:DIN 7991
ISO 7380-1 Bkny. D-feju csavar 109 horg. M 10 x 30
- rubix-hu:073801100100030
- rubix:10365858
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alapértelmezett:ISO 7380
- Metrikus átmérő:M10
- Lenyomat típusa:hatszögletű (hex)
DIN 913 Bkny. hernyócsavar lapos véggel 45H nat. M 8 x 10
- rubix-hu:009132000080010
- rubix:10347252
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő:8 mm
- Hossz:10 mm
- Alapértelmezett:DIN 913
ISO 7380-2 Bkny. d. feju peremes csavar 109 horg. M 8 x 16
- rubix-hu:M 8X16 AEHNL. ISO 7380 ULF 10.9 GAL ZN
- rubix:10387309
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:16 mm
- Alapértelmezett:ISO 7380
- Metrikus átmérő:M8
SPARTEX süllyesztett feju csavar, DIN 963, M6×16 mm – VMTFF6X16EF4Z/200
- spartex:VMTFF6X16EF4Z/200
- rubix:10387183
- gyártó:000963.04100.9060.016
- ean:4043952318980
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:16 mm
- Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
- Alapértelmezett:DIN 963
GEDORERED R38004006 Kézi muködtetésu ütvecsavarozó készlet 1/2 +bit 6 db, 3301399
- gedore red:R38004006
- rubix:510017
- gyártó:3301399
- ean:4060833013994
- Elérhető
PFERD Wsp Csavarklt. M4 Spez. Wsp-S-M4S P005392, 22000007
- pferd tools:WSP-S-M4S
- rubix:10449526
- gyártó:22000007
- ean:4007220005392
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Metrikus átmérő:M4
DIN 7981C D. feju kh. lemezcsavar St horg. 6,3 x 25
- rubix-hu:079810140063025
- rubix:10361819
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:10 mm
- Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
- Alapértelmezett:DIN 7981 / ISO 7049
DIN 7504K Hlf. önfúró lemezcsavar St horg. 5,5 x 90
- rubix-hu:075040140055090
- rubix:10351653
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
DIN 7504P Sf. kh. önfúró lemezcsavar St horg. 4,8 x 25
- rubix-hu:075040160048025
- rubix:10367521
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
DIN 7982C Sf. kh. lemezcsavar St horg. 2,9 x 25
- rubix-hu:079820140029025
- rubix:10386737
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
DIN 914 Bkny. hernyócsavar kúpos véggel 45H M 10 x 80
- rubix-hu:009142000100080
- rubix:10341543
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alapértelmezett:DIN 914
DIN 7504N D. feju kh. önfúró lemezcsavar St horg. 5,5 x 22
- rubix-hu:075040150055022
- rubix:10351586
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat típusa:üreges hatszög
DIN 7982C Sf. kh. lemezcsavar St shorg. 3,9 x 25
- rubix-hu:0103-066080
- rubix:10380389
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:60 mm
- Lenyomat típusa:hatszögletű (hex)
07470.050.010 SF. BKNY. CSAVAR 8.8 M5x10 SF.
- fabory:07470.050.010
- rubix:59883
- gyártó:07470.050.010
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Metrikus átmérő:M5
24 items of 28