Imbuszcsavar Spartex STHCTETON16X40Z

Imbuszcsavar Spartex

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Spartex:STHCTETON16X40Z
Rubix:10462348
gyártó:000915.12100.0160.040
EAN:4051427284142
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz40 mm
Anyag/befejezésAcél Horganyzott
AlapértelmezettDIN 915
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SPARTEX hernyócsavar, DIN 915, M16×40 mm, 45H – STHCTETON16X40Z


DIN 915 45 H Hexagon socket set screws with full dog point - dimension: M 10 x 10 PU=S (200 pieces)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4490 g
Hossz40 mm
Anyag/befejezésAcél Horganyzott
AlapértelmezettDIN 915
Metrikus átmérőM16
Lenyomat típusaüreges hatszög
Menetátmérő16 mm
Lenyomat mérete8
Menet típusametrikus
Menetfelületteljes
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Hossz