Csavarok
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
imbuszcsavarok (1382)
hatlapfejű csavarok, metrikus (1051)
hatlapfejű csavarok, nem metrikusak (1)
Gyártó
elesa+ganter
(1)
fabory
(38)
festo
(1)
reyher
(51)
rubix-hu
(2316)
spartex
(27)
37 Termék(ek) 2434 változattal:
SPARTEX belso kulcsnyílású csavar, DIN 912, A2, M6×16 mm – CHC6X16EFA2-70ISO
- Lecserélt ref.:881418
- spartex:CHC6X16EFA2-70ISO
- rubix:10414879
- gyártó:476226 16
- ean:4043377061782
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:16 mm
- Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A2
- Alapértelmezett:DIN 912 / ISO 4762
07160.100.025 D912 8.8 HORG. BKNY M10X25
- fabory:07160.100.025
- rubix:406183
- Elérhető
- Hossz:25 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Alapértelmezett:DIN 912
FESTO Menetes csap HSB-D-MIDI 531058
- festo:HSB-D-MIDI
- rubix:531536
- gyártó:531058
- ean:4052568047474
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:54.7 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Menetfelület:részleges
55010.100.020 Hatlapfeju tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 70 M10X20 100db/cs
- fabory:55010.100.020
- rubix:10306059
- ean:8715492324238
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:20 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Osztály:A4-70
07111.060.030 Hatlapú belso kulcsnyílású, illeszto csavar Fabory
- fabory:VEPAULCHCF9.6X30.12
- rubix:10305451
- gyártó:07111.060.030
- ean:8715492065759
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:30 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Lenyomat típusa:üreges hatszög
07407.100.030 SFBK 10.9 csavar M10x30 Fabory
- fabory:07407.100.030
- rubix:10394209
- ean:8715494140201
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:30 mm
- Anyag/befejezés:Cink
- Alapértelmezett:DIN 7991 / ISO 10642
07470.040.020 Hatlapú belso kulcsnyílású, süllyesztett feju csavar ISO 10642 Acél Horganyzott 08.8 M4X20
- fabory:07470.040.020
- rubix:10286668
- ean:8715492151148
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:20 mm
- Anyag/befejezés:Elektrolitikusan Cinkelt Acél
- Alapértelmezett:DIN 7991 / ISO 10642
55060.080.025 Hatlapú belso kulcsnyílású, süllyesztett feju csavar ISO 10642 Rozsdamentes acél A4 M8X25 100db/cs
- fabory:55060.080.025
- rubix:10299684
- ean:8715492330550
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:25 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Lenyomat típusa:üreges hatszög
D933 8.8 HORG. HATL, M6X40 [Fabory]
- fabory:01210.060.040
- rubix:406109
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:40 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Osztály:8.8
GANTER ISO 7379-5-M4-10-NI Illesztocsavar
- elesa+ganter:ISO 7379-5-M4-10-NI
- rubix:10462079
- gyártó:7379-5-M4-10-NI
- ean:4045525111264
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:10 mm
- Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél
- Osztály:A2
RUBIX WHITE DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 6 x 10
- spartex:CHC6X10PF8Z
- rubix:10414602
- gyártó:000912.08100.0060.010
- ean:4043952176283
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:10 mm
- Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
- Alapértelmezett:DIN 912
RUBIX WHITE DIN 912 Bkny. csavar 88 nat. M 8 x 20
- reyher:DIN 912 8.8 M 8 x 20 S
- rubix:10414591
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:20 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Alapértelmezett:DIN 912
RUBIX WHITE DIN 912 Bkny. csavar 88 nat. M 8 x 30
- reyher:DIN 912 8.8 M 8 x 30 S
- rubix:10414589
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:30 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Alapértelmezett:DIN 912
RUBIX ISO10642 Sf. Feju bkny csavar 8.8 horg M 6 x 40
- spartex:FHC6X40PF8ZISO
- rubix:10414579
- gyártó:010642.08100.0060.040
- ean:4043952605967
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:40 mm
- Anyag/befejezés:Elektrolitikusan Cinkelt Acél
- Alapértelmezett:DIN 7991 / ISO 10642
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 nat. M 30 x 220
- reyher:DIN 933 8.8 M 30 x 220 S
- rubix:10345464
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:220 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Osztály:8.8
DIN 6921 Peremes hlf. csavar A2 M 5 x 20
- reyher:DIN 6921 A 2 M 5 x 20 S
- rubix:10363000
- ean:4043952716113
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:20 mm
- Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél
- Osztály:A2
07160.060.020 M6x20 BKNY.Csavar 8.8 D912
- fabory:07160.060.020
- rubix:403699
- gyártó:07160.060.020
- Elérhető
- Hossz:20 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Lenyomat típusa:üreges hatszög
Acél csavarok DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. Nr.6 - 32 UNC x 1/2
- fabory:U07000.013.0050
- rubix:468423
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Anyag/befejezés:Acél
- Lenyomat típusa:üreges hatszög
- Metrikus átmérő:M6
DIN 931 Hlf. rm. csavar 109 nat. M 24 x 320
- rubix-hu:DIN 931 10.9 M 24 x 320 S
- rubix:10337572
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:320 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Osztály:10.9
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 22 x 90
- rubix-hu:009122000220090
- rubix:10341947
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:90 mm
- Alapértelmezett:DIN 912
- Lenyomat típusa:üreges hatszög
DIN 933 Hlf. tm. csavar 88 horg. M 5 x 80
- rubix-hu:009338100050080
- rubix:10344067
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:80 mm
- Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
- Osztály:8.8
ISO 7379 Illesztocsavar 129 nat. 8 M 6 x 35
- rubix-hu:073792000060035
- rubix:10352008
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alapértelmezett:ISO 7379
- Lenyomat típusa:hatszögletű (hex)
- Metrikus átmérő:M6
DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 24 x 70
- rubix-hu:DIN 6912 08.8 M 24 x 70 Zn S
- rubix:10363847
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:70 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Alapértelmezett:DIN 6912
DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. 1/4 x 1 UNC
- spartex:VTCHC25X1
- rubix:10389294
- gyártó:083912.12004.0250.025
- ean:4051426734679
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:25 mm
- Anyag/befejezés:Acél
- Alapértelmezett:NEM SZABVÁNYOS
24 items of 37