Referencia
Spartex:CHC6X10PF8Z
Rubix:10414602
gyártó:000912.08100.0060.010
EAN:4043952176283


Műszaki összefoglalás
| Hossz | 10 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
Termék leírás : RUBIX WHITE DIN 912 Bkny. csavar 88 horg. M 6 x 10
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 470 g |
|---|---|
| Hossz | 10 mm |
| Anyag/befejezés | Acél Horganyzott |
| Alapértelmezett | DIN 912 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Menetfelület | részleges |
| Metrikus átmérő | M6 |
| Osztály | 8.8 |
| Menetátmérő | 6 mm |
| Lenyomat mérete | sw5 |
| Menet típusa | metrikus |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hossz
10 mm