Gedore Red
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
szerszámok/méréstechnika (141)
rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (12)
forgácsoló szerszámok (2)
karbantartás és javítás (1)
1Gyártó
gedore red
(156)
96 Termék(ek) 156 változattal:
GEDORERED R45603172 Dugókulcs készlet 1/4+3/8+1/2 172db, 3300058
- gedore red:R45603172
- rubix:501853
- gyártó:3300058
- ean:4060833000581
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:172
- Négyzetes hajtóadapter:1/2, 3/8, 1/4 ''
GEDORERED R49003033 Dugókulcs készlet mérete4-13mm 33db, 3300051
- gedore red:R49003033
- rubix:510745
- gyártó:3300051
- ean:4060833000512
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:33
- Négyzetes hajtóadapter:1/4 ''
GEDORERED R93000005 Iratkészlet tri.+négyzet+lapos+rnd+fél oldali 5db, 3301597
- gedore red:R93000005
- rubix:509950
- gyártó:3301597
- ean:4060833015974
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:5
GEDORERED R09100170 Kombinált villáskulcs mérete17mm l.210mm, 3300973
- gedore red:R09100170
- rubix:503667
- gyártó:3300973
- ean:4060833009737
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Nyitás:17
- Hossz:210 mm
- Típus:kombinált kulcs
GEDORERED R28402160 Oldalvágó l.160mm 2C-nyél, 3301130
- gedore red:R28402160
- rubix:510123
- gyártó:3301130
- ean:4060833011303
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:160 mm
- Súly:191 g
GedoreRed R46003094 dugókulcs készlet 1/4''-1/2'' 94 részes-
- gedore red:R46003094
- rubix:510708
- gyártó:3300057
- ean:4060833000574
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:94
- Négyzetes hajtóadapter:1/2;1/4 ''
GEDORERED R35003040 Bitkészlet 10mm TX+XZN+hatszögletu. 40db, 3301572
- gedore red:R35003040
- rubix:509963
- gyártó:3301572
- ean:4060833015721
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat mérete:4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm;12 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;10 mm;12 mm;t20;t25;t30;t40;t45;t50;t55;t20;t25;t30;t40;t45;t50;t55;m5;m6;m8;m10;m12;m5;m6;m8;m10;m12
- Lenyomat:hex / allen
GEDORERED R62550810 Csavaros dugókulcs 1/2 méret8mm l.55mm, 3300362
- gedore red:R62550810
- rubix:507555
- gyártó:3300362
- ean:4060833003629
- Elérhető
- Lenyomat:hex / allen
- Lenyomat mérete:8 mm
GEDORERED R38011005 2C-csavarhúzó MAXIMUS bit 8mm SL+PH, 3300038
- gedore red:R38011005
- rubix:10010439
- gyártó:3300038
- ean:4060833000383
- Elérhető
- Hossz:225 mm
GEDORERED R38100419 2C-csavarhúzó hornyos 4mm 0,8x100mm, 3301226
- gedore red:R38100419
- rubix:509503
- gyártó:3301226
- ean:4060833012263
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:1
- Lenyomat:többszörös nyomtatás
GEDORERED R93200018 Vágókés 5 penge-sz.18mm + élezo, 3301603
- gedore red:R93200018
- rubix:505099
- gyártó:3301603
- ean:4060833016032
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Pengehossz:100 mm
GEDORERED R61001314 Aljzat 1/2 hatszögletu. méret13mm L.77mm, 3300307
- gedore red:R61001314
- rubix:510572
- gyártó:3300307
- ean:4060833003070
- Elérhető
- Négyzetes hajtóadapter:1/2 ''
- Hossz:77 mm
GEDORERED R03100006 Kulcskulcs 20mm l.150mm 15° króm, 3300996
- gedore red:R03100006
- rubix:510171
- gyártó:3300996
- ean:4060833009966
- Elérhető
- Nyitás:20
- Típus:állítható csavarkulcs
GEDORERED R38002006 2C-fogantyús-csavarhúzó készlet PH+SL 6db, 3301270
- gedore red:R38002006
- rubix:507780
- gyártó:3301270
- ean:4060833012706
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:6
- Lenyomat:többszörös nyomtatás
GEDORERED R33005031 Bitdoboz 1/4 SL+PH+PZ+TX+hatszögletu. 32db, 3301338
- gedore red:R33005031
- rubix:510036
- gyártó:3301338
- ean:4060833013383
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:32
- Lenyomat:többszörös nyomtatás
GEDORERED R07300100 Flex.comb.racsnis fesztávolság. méret10mm 160mm, 3300876
- gedore red:R07300100
- rubix:510239
- gyártó:3300876
- ean:4060833008761
- Elérhető
GEDORERED R90200421 Pin punch octa. 150x4mm d.10mm, 3300810
- gedore red:R90200421
- rubix:510289
- gyártó:3300810
- ean:4060833008105
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
GEDORERED R07100240 Combin.racsnis kulcs mérete24mm l.285mm, 3300843
- gedore red:R07100240
- rubix:510712
- gyártó:3300843
- ean:4060833008433
- Elérhető
GEDORERED R90200106 Tulyukasztó készlet d.3-10mm +tok 6db, 3300824
- gedore red:R90200106
- rubix:505608
- gyártó:3300824
- ean:4060833008242
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
GEDORERED R40000027 2C-irányváltó racsnis 1/4 l.150mm 5°RA, 3300158
- gedore red:R40000027
- rubix:510624
- gyártó:3300158
- ean:4060833001588
- Elérhető
GEDORERED R28002004 Biztosítógyuru fogó készlet ero+offset 4db, 3301156
- gedore red:R28002004
- rubix:507569
- gyártó:3301156
- ean:4060833011563
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
GEDORERED R61001306 Aljzat 1/2 hatszögletu. Méret13mm L.38mm, 3300262
- gedore red:R61001306
- rubix:510592
- gyártó:3300262
- ean:4060833002622
- Elérhető
GEDORERED R05101013 Villáskulcs mérete10x13mm h.172mm, 3300934
- gedore red:R05101013
- rubix:510205
- gyártó:3300934
- ean:4060833009348
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
GEDORERED R63002408 Ütközo aljzat 1/2 hatszögletu. méret24mm L.45mm, 3300536
- gedore red:R63002408
- rubix:510415
- gyártó:3300536
- ean:4060833005364
- Elérhető
24 items of 96