Referencia
Elesa+Ganter:GN 633-48-M6-40-DOR
Rubix:10505601
gyártó:GN 633-48-M6-40-DOR
EAN:4045525325920






Műszaki összefoglalás
| Hossz | 48 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Metrikus átmérő | M6 |
Termék leírás : GN 633-48-M6-40-DOR szárnyas csavar
Design and handling of the wing screws GN 633 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 15 g |
|---|---|
| Hossz | 48 mm |
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Metrikus átmérő | M6 |
| Alapértelmezett | NEM SZABVÁNYOS |
| Menetfelület | részleges |
| Menetátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre