Fémcsavarok metrikus menettel Fabory 56120.060.030
Fémcsavarok metrikus menettel Fabory
Lásd a műszaki információkatReferencia
Fabory:56120.060.030
Rubix:10315360
EAN:8715493538221

Műszaki összefoglalás
| Hossz | 30 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Metrikus átmérő | M6 |
Termék leírás : 56120.060.030 Muanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M6X30 Fabory
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1,2 g |
|---|---|
| Hossz | 30 mm |
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Metrikus átmérő | M6 |
| Lenyomat típusa | üreges hatszög |
| Osztály | 6.6 |
| Menetátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre