SCHNORR®

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • tartó és rugógyűrű (5)
  • 1Gyártó
  • schnorr®
    (5)
  • 4 Termék(ek) 5 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    Schnorr bordázott alátét 6 mhorg. S-forma,450700

    • schnorr®:R 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 6 mech. verzinkt
    • rubix:10387668
    • ean:4043952668061
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:6.4 mm
    • Külső átmérő:10 mm
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    brand logobrand logo

    Schnorr bordázott alátét 12 mhorg. S-forma,451300

    • schnorr®:R 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 12 mech. verzinkt
    • rubix:10387669
    • ean:4043952668092
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:13 mm
    • Külső átmérő:18 mm
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    brand logobrand logo

    Schnorr bordázott alátét 5 mhorg. S-forma,450600

    • schnorr®:R 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 5 mech. verzinkt
    • rubix:10388084
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:5.3 mm
    • Külső átmérő:9 mm
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    brand logobrand logo

    Schnorr bordázott alátét 10 mhorg. S-forma,451100

    • schnorr®:R 88120 SCHNORR - Scheiben Federstahl S 10 mech. verzinkt
    • rubix:10387666
    • ean:4043952668085
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre