Adapter gyűrű Seeger Orbis PS 17x24x1.00-BLT
Seeger shim washers PS DIN 988
Lásd a műszaki információkatReferencia
Seeger Orbis:PS 17x24x1.00-BLT
Rubix:10414504


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 988 |
Termék leírás : SEEGER DIN988 Hézagoló alátét ST natúr 17x24x1,00
Axial play resulting from manufacturing tolerances can be rigidly reduced by using various thicknesses of shim washers. All required combinations in incremental steps of 0.1 mm can be used. In addition to DIN 988 specified components, these shim washers are also manufactured in thicknesses of 0.15 mm and 0.25 mm. Thicknesses from 1.1 to 1.9 mm are manufactured by special request only. Application: Compensation for axial play, mechanical engineering, automotive engineering, gear systems
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1,77 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 17 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Alapértelmezett | DIN 988 |
| Vastagság | 1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre