Referencia
Seeger Orbis:JS42-S
Rubix:10414988


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 42 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 46.4 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
Termék leírás : SEEGER JS 42 Acél körgyuru
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5,6 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 42 mm |
| Külső átmérő | 46.4 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Vastagság | 2 mm |
| Alapértelmezett | DIN 471 / DIN 472 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre