Tartó és rugógyűrű Seeger Orbis A20-BLI
Seeger rings A for shafts DIN 471
Lásd a műszaki információkatReferencia
Seeger Orbis:A20-BLI
Rubix:10489962


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 18.5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 20 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
Termék leírás : SEEGER A20-BLI Seeger gyuru
for shafts and bores are the most versatile securing elements. These Seeger rings are the most advantageous solution with respect to thickness and radial width. They transfer large axial forces from the located mating component onto the groove wall. The shaft rings can also be used for relatively higher shaft rotational speeds. Application: Mechanical Engineering, automotive engineering, gear systems, electrical engineering, precision engineering, apparatus engineering
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1,3 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 18.5 mm |
| Külső átmérő | 20 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
| Vastagság | 1.2 mm |
| Alapértelmezett | DIN 471 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Belső átmérő
18.5 mm
Külső átmérő
20 mm