Anya, metrikus (hatszög) Reyher DIN 1804 A 2 M 50 x 1,5 A 2 S
Anya, metrikus (hatszög) Reyher
Lásd a műszaki információkatReferencia
Reyher:DIN 1804 A 2 M 50 x 1,5 A 2 S
Rubix:10364972
EAN:4043952380000


Műszaki összefoglalás
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 1804 |
| Menetátmérő | 50 mm |
Termék leírás : DIN 1804 Tengelyanya A2 M 50 x 1,5
DIN 1804 A 2 Slotted round nuts - dimension: M 50 x 1,5 PU=S (1 piece)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 238 g |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Rozsdamentes Acél A2 |
| Alapértelmezett | DIN 1804 |
| Menetátmérő | 50 mm |
| Csavarokhoz | m50 |
| Osztály | A2 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre