Referencia
Reyher:DIN 7 Stahl 12 m6 x 90 S
Rubix:10335367
EAN:4043952005927

Termék leírás : DIN 7 Hengeres szeg m6 St nat. 12 x 90
DIN 7 steel m6 Parallel pins, tolerance zone m6 - dimension: 12 m6 x 90 PU=S (25 pieces)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2052,5 g |
|---|---|
| Átmérő | 12 mm |
| Hossz | 90 mm |
| Anyag/befejezés | Acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
